カテゴリ
- 家電(2)
- オーディオ(2)
絞り込み
ブランド
- ラディウス
- エレキット(2)
- StarTech.com(5)
- サンワサプライ(5)
- エレコム(8)
- 共立プロダクツ(1)
- ビット・トレード・ワン(3)
- IQaudIO(1)
- MCO(1)
- SKC(環境測定)(55)
- ASUS(エイスース)(18)
- PGA(15)
- ATEN(13)
- FIIO(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- オーム電機(9)
- AZLA(アズラ)(9)
- audio-technica(7)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(7)
- ブランドをもっと見る
「usb dac」の検索結果

ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C
ラディウス¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応。USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMP。MFi 認証取得。最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応。ESS Technology 社製「ES9270C」搭載。アルミニウム筐体。iPhone 15シリーズでの動作確認済み付属品取扱説明書(保証書)仕様ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz寸法(mm)100(全長)色ブラック質量(g)7電源バスパワー駆動対応機種USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス周波数特性10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz)最大出力0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16-600S/N比130dB(@16Ω負荷、A-weight)コネクタ入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)![小型ポータブルDACアンプ(USB Type-C、Φ3.5mm stereo mini jack) ブラック RK-DA60CK [ハイレゾ対応 /DAC機能対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722229-220623-02.jpg)
小型ポータブルDACアンプ(USB Type-C、Φ3.5mm stereo mini jack) ブラック RK-DA60CK [ハイレゾ対応 /DAC機能対応]
ラディウス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷最大32bit/384kHzのハイレゾ再生に対応したDACアンプ 「RK-DA60C」は、スマートフォンなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器に接続するだけで、接続先機器を最大32bit/384kHz対応の高音質ミュージックプレイヤーとして使用できるDACアンプです。 追求された取り回し持ち運び性能 サイズはコンパクトで、重量はわずか6グラム。イヤホンと一緒にイヤホンケースなどに収納して気軽に持ち運ぶことができます。さらに、充電不要のバスパワー駆動のため、スマートフォンに接続するだけでお使いいただけます。 ハイレゾイヤホンの潜在能力を引き出す高性能チップ「CX31993」を搭載 高音質を実現するDAC 「CX31993」は、最大32bit/384kHzのハイレゾ再生が可能な優れたチップです。高音質なDACをLch/Rchそれぞれに1基ずつ搭載しており、高精度なDA変換を実現。広いダイナミックレンジ、低歪み、高い周波数応答特性を示します。また、「CX31993」は単体でUSB入力からヘッドホン出力までの信号処理を行うため、同チップの採用によって効率的な基板設計及び小型化が可能になり、コンパクトな筐体形状を実現しました。 省電力かつ音の再現性の高いG級ヘッドホンアンプ 「CX31993」が備えるG級ヘッドホンアンプは、入力された信号レベルが低い時には電源電圧を落としてヘッドホンへ供給する電力を抑え、信号レベルが高い時には電源電圧を上げてより多くの電力を供給します。入力された信号レベルの大きさに合わせて効率良く動作し、接続先機器の消費電流を低減します。最適化された電源電圧を使用することで、出力の音量を問わず常に高音質な音楽を提供します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 様々な出力デバイスに対応した出力判別機能 「CX31993」はΦ3.5mmジャックに接続されたイヤホンヘッドホンのリモコンの有無を接続時に判別する機能を備えており、様々なイヤホンヘッドホンとの接続が可能です。また、チップに内蔵する制御インターフェースにより、PCやスマートフォンに接続した際のリモコン操作が可能なうえ、イヤホンマイクからの音声を最大24bit/96kHzで入力可能なADCを搭載し、クリアで高音質な通話を実現します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 高純度の単結晶銅+銀メッキケーブル ケーブルには銀メッキを施した単結晶銅ケーブルを採用しました。単結晶銅は特別な鋳造方法により信号伝送方向の結晶粒界(結晶同士の隙間)をなくし、不純物等の混入を低減した導電性に優れる極めて純度の高い導体です。銀メッキは、外観の美しさを向上させるとともに絶縁処理工程での熱による導体の劣化を防ぎます。単結晶銅の持つ優れた電気的特性や柔軟性を損なうことがなく、より高いS/Nを実現します。 「NePLAYER」でハイレゾをもっと楽しめる radiusではAndroidスマートフォンやiPhoneなどでのハイレゾ再生に最適な音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」「NePLAYER for ASUS」を販売しています。「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。「RK-DA60C」と組み合わせてご使用いただくことで、接続先機器のオーディオ性能によらずハイレゾ音源の繊細さと臨場感をご堪能いただけます。 ※「RK-DA60C」の接続時は、無料版の「NePLAYER Lite」および「NePLAYER for ASUS」のハイレゾ再生機能を、課金購入することなくご使用いただけます。仕様THD+N:≧0.001%[@Fs=192kHz、16Ω]色ブラック質量(g)6対応機種USBオーディオクラス2.0、USB Type-C接続対応のAndroidスマートフォン、USBオーディオクラス2.0対応のMac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)(ご使用端末がUSB Type-A接続対応の場合、付属の変換アダプタを使用してください。)対応USBオーディオクラス:USBオーディオクラス2.0最大出力66.8mW+66.8mW(Lch+Rch)[@16Ω]ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~600入力端子USB Type-Cプラグ再生周波数帯域(Hz)20~160k(0dB/-0.5dB)S/N比<130dB[@A-weight、16Ω]対応フォーマットPCM 最大32bit/384kHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック





![小型ポータブルDACアンプ(USB Type-C、Φ3.5mm stereo mini jack) ブラック RK-DA60CK [ハイレゾ対応 /DAC機能対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722229-220623-02.jpg)