カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- DNライティング(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Nikon(ニコン)(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- wacom(ワコム)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ウッドワン(1)
- オーム電機(1)
- コノエ(2)
- サンドビック(5)
- サンワサプライ(1)
- ダイヘン(2)
- ニッサン(1)
- ホンダ(4)
- 三立機器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0870-024」の検索結果
![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)


トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚




![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)