カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(49)
  • 大阪魂(3,448)
  • NAKANO(1,099)
  • 明工社(658)
  • Panasonic(パナソニック)(584)
  • CKD(476)
  • メディアカバーマーケット(381)
  • オカムラ(岡村製作所)(320)
  • BIGM(丸山製作所)(317)
  • 河村電器産業(300)
  • エスコ(291)
  • IDEC(和泉電気)(264)
  • 三菱電機(249)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(230)
  • OSG(オーエスジー)(228)
  • アメリカン電機(215)
  • レイ・アウト(209)
  • omron(オムロン)(191)
  • TRUSCO(181)
  • 鹿島化学金属(UKB)(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3P」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]TOYOX(トヨックス)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.83MB)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]TOYOX(トヨックス)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.75MB)
カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB]TOYOX(トヨックス)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B]TOYOX(トヨックス)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A]TOYOX(トヨックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]TOYOX(トヨックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)
399税込439
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-PB型』の交換用スリーブになります。
用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用