カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ダイキン工業(1)
「633-bb」の検索結果
![カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070658-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290752-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071254-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073013-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL]
TOYOX(トヨックス)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635055-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL]
TOYOX(トヨックス)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634705-250407-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL]
TOYOX(トヨックス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合




![カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070658-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290752-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071254-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073013-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ポリプロピレン PP[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635055-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ ステンレススチール SST[633-BBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634705-250407-02.jpg)