カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
「633-ctl」の検索結果
特価
![カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CTL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634888-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CTL]
TOYOX(トヨックス)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CTL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071735-211129-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CTL]
TOYOX(トヨックス)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合




![カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CTL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48634888-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CTL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071735-211129-02.jpg)