カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「633-db-3/4-sst」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合