カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • モノタロウ(1)
  • D'Addario(22)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • omron(オムロン)(10)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • SIEMENS(128)
  • SMC(1,017)
  • TDK(10)
  • エスコ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • スズキ(8)
  • タカチ電機工業(12)
  • ダイキン工業(21)
  • ナイキ(9)
  • ニッサン(28)
  • プロトブレンボ(8)
  • ホンダ(121)
  • 弘進ゴム(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-003」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • ”カムロック カプラー オネジ ブロンズ” TOYOX(トヨックス)

    ”カムロック カプラー オネジ ブロンズ”

    TOYOX(トヨックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。
    用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など