カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- SHIMANO(シマノ)(53)
- エスコ(20)
- タカチ電機工業(14)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- FSA(6)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日恵製作所(4)
- 呉竹(3)
- サンドビック(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Vesrah(3)
- 水本機械製作所(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 日本プラパレット(NPC)(2)
- nana(東洋印刷)(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
「bb-11」の検索結果
![カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070658-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290752-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071254-250401-02.jpg)
カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB]
TOYOX(トヨックス)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合




![カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070658-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290752-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072767-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071254-250401-02.jpg)