カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ケルヒャー(4)
- 伊東電機(3)
- 日東工業(2)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイオマスマーク認定(1)
「bp15-35」の検索結果
特価
![工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844517-241106-02.jpg)
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]
TOYOX(トヨックス)¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷から4日以内出荷天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15




![工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28844517-241106-02.jpg)