カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- MAZDA(マツダ)(3)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ffy-25」の検索結果
![柔らかいフッ素ホース 圧送[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747498-250723-02.jpg)
柔らかいフッ素ホース 圧送[トヨフッソソフトホース FFY]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から7日以内出荷●耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 ●柔軟性: 従来のトヨックスフッ素ホースに比べ柔らかく扱いやすい ●洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 ●着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 ●透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 ●法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」をご確認ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」をご確認ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース(圧送)使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン入り機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油




![柔らかいフッ素ホース 圧送[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747498-250723-02.jpg)