カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- brembo(1)
- NEC(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- メディアカバーマーケット(5)
- リス(4)
- 京セラ(4)
- 日油技研工業(6)
- 日野自動車(2)
- 興研(2)
- 酒井製作所(2)
「las11」の検索結果
特価
関連キーワード

カムロック アダプター フランジ ステンレス
TOYOX(トヨックス)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ステンレス(SCS14)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら