カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- CKD(20)
- 三共製作所(12)
- ParkerTAIYO(7)
- KSフィルター(5)
- カトウ工機(4)
- ラムマウント(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- TDT(田野井)(2)
- ワルター(2)
- 佐文工業所(2)
- BELDEN(2)
- 岩崎電気(1)
- KEIBA(1)
- スーパーツール(1)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tc01b」の検索結果
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
TOYOX(トヨックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907298-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907264-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B型/TC6-S型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14




![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907298-190903-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907264-190903-02.jpg)