カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tc3-fst」の検索結果
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55183146-241212-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型]
TOYOX(トヨックス)¥759税込¥8351個4日以内出荷フッソサーモ-S100℃ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-FST型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)-5~100材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55183250-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]
TOYOX(トヨックス)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。 ・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。用途・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF入数1個適合ホースフッソサーモ-S100℃ホースRoHS指令(10物質対応)対応




![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55183146-241212-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55183250-250625-02.jpg)