カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc3-s25-r1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,285税込10,214
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
関連キーワード
ホースカテゴリ