TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)当日出荷
◆◇特長◇◆
※屋内専用継手になります。
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手
【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減
【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手
・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
TOYOX(トヨックス)当日出荷から4日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。
『トヨコネクタTC3-SS型』の交換用スリーブになります。
TOYOX(トヨックス)4日以内出荷
トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。
『トヨコネクタTC3-PB型』の交換用スリーブになります。
TOYOX(トヨックス)5日以内出荷から10日以内出荷