カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)
  • 大阪製罐(6)
  • カネテック(1)
  • セフティー3(1)
  • 十川産業(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 栃木屋(1)
  • TOTO(1)
  • CoolingDoor(1)
  • ドラパス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-152」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)

    トヨフィットホースL

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
    用途一般家庭屋外散水用内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体水特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
  • 耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
ホースカテゴリ