カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
「vm131f-06」の検索結果
特価
![カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070554-250401-02.jpg)
カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070676-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]
TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290804-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]
TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070624-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手




![カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070554-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070676-250401-02.jpg)
![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20290804-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070624-250401-02.jpg)