ステム
ステムのページです。ステムは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ニクロムループステム(1件のレビュー)当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6ニードル長さ(mm)80Φ材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入ステム5日以内出荷
オールステンレス使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:3mm●細棒柄:Φ2mmアズワン品番65-9966-88
ステンレスループ・細柄付(ステンレスエーゼ)全長270mm 10本入ステム5日以内出荷
オールステンレス使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。ループ線の太さはΦ0.6~0.8mmの間で変更できます。
仕様●ループ線径:0.5mm●ループ径:2mm●細棒柄:Φ2mmアズワン品番65-9966-87
トランスファーセットステム7日以内出荷
96ピンプレートと専用プレートがセットになっています。
少量の接種材料や検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ステンレスエーゼ 10本入ステム当日出荷
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
仕様(ループ部)よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)材質ステンレス線全長(mm)270径(Φmm)(ループ)1柄Φ2mmアズワン品番1-6775-11
ステンレスエーゼ 10本入ステム翌々日出荷
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2材質ステンレス線径(Φmm)4(ループ)全長(mm)270仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)アズワン品番1-6775-12