カテゴリ

  • 切削工具(32)
    • コンクリートドリル(32)
  • 電動工具(11)
    • はつり工具(4)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(3)
    • 充電器(2)
  • 作業工具(3)
    • チゼル(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 38(6)
  • 43.5(2)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 65(5)
  • 66(2)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(4)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(12)
シャンク形状
SDSマックス(7)
シャンク形状
六角軸(4)
シャンク径(Φmm)
  • 17(2)
  • 21(1)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 250(3)
  • 270(1)
  • 280(3)
  • 295(1)
  • 320(2)
  • 330(1)
  • 360(3)
  • 370(1)
  • 450(2)
  • 480(1)
  • 500(2)
  • 520(2)
  • 570(1)
  • 920(1)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 105(1)
  • 130(5)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 203(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 250(2)
  • 400(3)
  • 410(1)
  • 450(1)
  • 760(1)
ブランド
  • ヒルティ(HILTI)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • コミネ(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(5)
  • サンコーテクノ(1)
  • フェローズ(1)
  • VISION(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HILTI」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルポイント ヒルティ(HILTI)ブルポイントヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル コールドチゼル TE-H17P FMヒルティ(HILTI)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17刃先幅寸法(mm)26種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SMヒルティ(HILTI)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
チゼル TE-SPX FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX FMヒルティ(HILTI)
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途チャンネルや開口部などの大規模解体・ハツリ作業 チッピング、仕上げ、タイルの除去などの表面作業全長(mm)500軸の形状TE-S種別ポリゴンチゼル
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
種別ポリゴンチゼル幅(mm)26タイプUltimate軸の形状TE-Y(SDS マックス)
ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-Cヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
チゼル TE-CP SPME ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SPMEヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180軸の形状SDS-plus C
チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SPMヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業全長(mm)360種別ポリゴンチゼル軸の形状TE-S
バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch ヒルティ(HILTI)バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Schヒルティ(HILTI)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
充電が早いパワフルな350ワット充電器。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。 全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1質量(kg)1.1出力(W)350電源コード(m)2
チゼル TE-CP SM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状SDS-plus C
CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22 ヒルティ(HILTI)CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22ヒルティ(HILTI)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様充電状態の表示使用温度範囲(℃)-17~60保存温度範囲(℃)-20~40
フラットポイント TE-YX FP ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-YX FPヒルティ(HILTI)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様コネクションエンド:SDS MAX
バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Sch ヒルティ(HILTI)バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Schヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。
仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1質量(kg)0.6出力(W)90電源コード(m)2
チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP FMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
刃先幅寸法(mm)15軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DDCヒルティ(HILTI)
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け有効長(mm)150仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
トランスポインター PX 10 キット ヒルティ(HILTI)トランスポインター PX 10 キットヒルティ(HILTI)
339,800税込373,780
1セット
10日以内出荷
フラットポイント TE-CX FP 25 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-CX FP 25ヒルティ(HILTI)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様【コネクションエンド】SDSプラス長さ(mm)250
フラットポイント TE-YX FP50 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-YX FP50ヒルティ(HILTI)
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
長さ(mm)500タイプコネクションエンド:SDSマックス
フラットポイント TE-SX FP 50 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-SX FP 50ヒルティ(HILTI)
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット ヒルティ(HILTI)TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビットヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット
仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。 強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。 圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。
用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断仕様コネクションエンド:TE-S性能最高
クイックリリースチャック ヒルティ(HILTI)クイックリリースチャックヒルティ(HILTI)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボヒルティ(HILTI)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760質量(kg)7.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248チャックTE-Y (SDS マックス)打撃力(J)11.5振動3軸合成値(m/s2)6.5
コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-WDヒルティ(HILTI)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から56日以内出荷
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DS ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DSヒルティ(HILTI)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル有効長(mm)130仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
シャンク (サポーティングシャフト) ヒルティ(HILTI)シャンク (サポーティングシャフト)ヒルティ(HILTI)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
軸の形状SDSプラス
TE-FY-BA-C ビットアダプター ヒルティ(HILTI)TE-FY-BA-C ビットアダプターヒルティ(HILTI)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
軸の形状SDSマックス Y
チャックスピンドル TE-Y-BFH ヒルティ(HILTI)チャックスピンドル TE-Y-BFHヒルティ(HILTI)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
13mm径までの鉄工、木工用ビットに使用できます
軸の形状SDSマックス Y
フラットポイント TE-SX FP 36 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-SX FP 36ヒルティ(HILTI)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(メーカー従来比1/4)穴明けスピードアップ(メーカー従来比10%アップ)と長寿命(メーカー従来比40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
全長(mm)520刃先径(Φmm)15有効長(mm)400軸の形状TE-Y (SDS マックス)
ヒルティ 振動ドリル ヒルティ(HILTI)ヒルティ 振動ドリルヒルティ(HILTI)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
振動ドリル 穴あけ作業に
シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品) ヒルティ(HILTI)シャフト TE-FY (接着系アンカー打設用部品)ヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
19角ソケット用
軸の形状SDSマックス Y
シャンク ヒルティ(HILTI)シャンクヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センタードリル/ピン ヒルティ(HILTI)センタードリル/ピンヒルティ(HILTI)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-HDヒルティ(HILTI)
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
シャンク ヒルティ(HILTI)シャンクヒルティ(HILTI)
7,098税込7,808
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-SDZ ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-SDZヒルティ(HILTI)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
用途コンクリートへの大口径穴明け有効長(mm)105仕様ガイドプレート付回転+打撃
コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-ALCヒルティ(HILTI)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C