カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- ヒルティ(HILTI)
- モノタロウ(1)
- BCL(1)
- BIG DAISHOWA(2)
- PROST's(1)
- クラシエホームプロダクツ販売(5)
- 上杉輸送機(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】アンカーテスター(校正書付)
ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台翌日出荷から3日以内出荷手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら