カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヒルティ(HILTI)
- 山金工業(26)
- ケニス(2)
- ナイキ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- コアレスモータ(1)
- ヤマテック(1)
「sup-1890」の検索結果
特価

電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ
ヒルティ(HILTI)¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。 ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。 別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。 パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。 最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業無負荷打撃数(min-1)1890回/分セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1質量(kg)10.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326チャックTE-S打撃力(J)21振動3軸合成値(m/s2)8