HC-T WASH (平筆幅広)ハンディ・クラウン(9件のレビュー)当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
INNOVAワンタッチ コテバケスペアハンディ・クラウン(14件のレビュー)当日出荷
塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
縦幅(mm)90厚さ(mm)15高さ(mm)110タイプスペア種類刷毛用部品奥行(mm)15材質(毛)発泡ウレタン主な用途水性用、平面用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE、ABS樹脂
サンドペーパー セットハンディ・クラウン(9件のレビュー)当日出荷
塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材木工セット内容#60(荒目)×2#120(中目)×2#240(細目)×2幅(mm)約93高さ(mm)約228奥行(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
HC-T ROUND(丸筆)ハンディ・クラウン(13件のレビュー)当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラハンディ・クラウン(7件のレビュー)当日出荷
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65材質(柄部)PP材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
HCミニローラー 多用途用セットハンディ・クラウン(9件のレビュー)当日出荷
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
INNOVAワンタッチ コテバケセットハンディ・クラウン(13件のレビュー)当日出荷
塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
高さ(mm)200縦幅(mm)90タイプセット種類刷毛奥行(mm)135材質(毛)発泡ウレタン主な用途水性用、平面用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE、ABS樹脂
缶オープナーハンディ・クラウン(25件のレビュー)当日出荷
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65高さ(mm)125奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ 真鍮 J型ハンディ・クラウン(3件のレビュー)当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型材質真鍮全長(mm)約232毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約80毛幅(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ ワイヤー 1行ハンディ・クラウン(3件のレビュー)当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行材質ワイヤー全長(mm)約205毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約60毛幅(mm)約9RoHS指令(10物質対応)対応
マスカーカッター ミニタイプハンディ・クラウン(11件のレビュー)当日出荷
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm寸法(mm)100×35×8適合替刃209302 0000RoHS指令(10物質対応)対応
b&y 極ディティールブラシハンディ・クラウン(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
スミズミまでしっかり洗車、毛量UPで極上の洗いごこち。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用し、滑りにくい設計にしました。
用途自動車のスキマなどの細かい洗浄。危険物の類別非危険物
スポンジブラシハンディ・クラウン当日出荷
ホビークラスト向きで、広い面でもムラなく塗れます。パステルのボカシに必需品です。水性のペンキやステインなどの塗装に適した、スポンジ刷毛!刷毛跡が残らず、塗りムラが出にくいブラシです。
用途工作・小物やタッチアップに最適材質(スポンジ部)発泡ウレタン材質(柄部)PP
チャンネルブラシ ナイロン 1行ハンディ・クラウン(2件のレビュー)当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行材質ナイロン全長(mm)約210毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約63毛幅(mm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントトレイplusハンディ・クラウン(1件のレビュー)当日出荷
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
INNOVA ECO ハードハンディ・クラウン(4件のレビュー)当日出荷
獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途エポキシなど種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさかため
ツインパック スモールローラー(短毛)ハンディ・クラウン(1件のレビュー)当日出荷
スモールローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
毛丈(mm)5タイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)PE繊維主体主な用途仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
平形筆ハンディ・クラウン¥2,798~税込¥3,078~
1セット(5本)ほか
当日出荷
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
ツインパック レギュラーローラー(中毛)ハンディ・クラウン(2件のレビュー)当日出荷
レギュラーローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。
毛丈(mm)11タイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PE繊維主体主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
工作マルチ刷毛 化繊(白)ハンディ・クラウン(3件のレビュー)当日出荷
ちょっとした工作品や小さい範囲を塗装する際に大変便利な小刷毛です。
形状平種類刷毛奥行(mm)9材質(毛)化繊主な用途塗装用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応
HC-Tなめらか画筆 セットハンディ・クラウン(5件のレビュー)当日出荷
絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。
毛幅(mm)(平・丸・細)6、3、1.5毛丈(mm)(平・丸・細)10、17、15全長(mm)(平・丸・細)184、184、178毛材PBT100%セット内容平筆6号、丸筆4号、細筆0号RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ・カップ セットハンディ・クラウン当日出荷
セット内容容器 5枚ホルダー 1個ミキシングバー 1本RoHS指令(10物質対応)対応
B&Y やわらかロングブラシハンディ・クラウン(1件のレビュー)当日出荷
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。
用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用ウエスハンディ・クラウン(2件のレビュー)当日出荷
ソフトな高級メリヤス素材が、水・油・ペンキの拭き取り作業を楽にします。
吸水性・保水力バツグン!
用途ペイント作業、メンテナンス作業、WAX仕上げ材質綿、その他寸法(mm)約400×450RoHS指令(10物質対応)対応
HC-BH3 刷毛ホルダーハンディ・クラウン(6件のレビュー)当日出荷
タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。
3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
寸法(mm)110×40×30適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックリペアキットハンディ・クラウン(27件のレビュー)当日出荷
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復にセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂硬度ヌープ硬さ:11曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ユニサンドパットハンディ・クラウン(1件のレビュー)当日出荷
ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
奥行(mm)39幅(mm)105高さ(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応