カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • カワグチ
  • GIKEN(川口技研)(377)
  • KAWAGUCHI (河口)(105)
  • 川口電機製作所(73)
  • 川口板金(15)
  • 川口製菓(4)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • カミイソ産商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kawaguchi」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ステップル カワグチ絶縁ステップルカワグチ(53件のレビュー)
249税込274
1箱(100本)
当日出荷
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニルグレー寸法G(mm)0.5以上
ナイスハット Hタイプ カワグチナイスハット Hタイプカワグチ(8件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ビニールステップル カワグチビニールステップルカワグチ(2件のレビュー)
128税込141
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル肉厚(mm)ビニール:0.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
透明キャップ カワグチ透明キャップカワグチ
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
寸法B(mm)14寸法C(mm)16
絶縁ステップル カワグチ絶縁ステップルカワグチ(2件のレビュー)
239税込263
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
トーメーコネクタ カワグチトーメーコネクタカワグチ(3件のレビュー)
179税込197
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載Eマーク適合適合規格PSE、認定検査機関名(JET)適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)特性耐熱
ナイスハットMタイプ カワグチナイスハットMタイプカワグチ(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス本体色:グレー 窓部:無色(透明)寸法A(mm)179
打てルンです カワグチ打てルンですカワグチ
669税込736
1個
当日出荷
仕様打てルンですセット内容大箱100入、小箱20入
リングスリーブ カワグチリングスリーブカワグチ(1件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
規格JISC2806
電線保護キャップ カワグチ電線保護キャップカワグチ
889税込978
1箱(200個)
当日出荷
材質軟質ポリ塩化ビニルレッド適合電線1.6mm、2.0mm入数50袋入
ナイスハットMタイプ カワグチナイスハットMタイプカワグチ
329税込362
1個
当日出荷
主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
グレーサイズRoHS指令(10物質対応)対応
カワグチ リングスリーブ カワグチカワグチ リングスリーブカワグチ
189税込208
1袋(25個)ほか
当日出荷
JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10以上RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスハットMタイプ カワグチナイスハットMタイプカワグチ
2,198税込2,418
1箱(10個)
3日以内出荷
屋外用ジョイントボックス カワグチ屋外用ジョイントボックスカワグチ
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
材質耐候性ポリプロピレンサイズ寸法A(mm)175寸法B(mm)40寸法C(mm)50
ジョイントボックス カワグチジョイントボックスカワグチ
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌日出荷
屋内用ジョイントボックス カワグチ屋内用ジョイントボックスカワグチ
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌日出荷
材質本体:ポリカーボネート、弁部:難燃性ポリプロピレン寸法A(mm)175
幹線絶縁器材 カワグチ幹線絶縁器材カワグチ
8,898税込9,788
1箱(6個)
翌日出荷
幹線絶縁器材 カワグチ幹線絶縁器材カワグチ
6,998税込7,698
1箱(12個)ほか
翌日出荷
種類CV単心、CVD、CVT、CVQ適合ケーブル低圧ケーブル(EM-CE単心、EM-CED、EM-CET、EM-CEQ)
幹線絶縁器材 カワグチ幹線絶縁器材カワグチ
9,998税込10,998
1箱(3個)
翌日出荷
種類CV単心、CVD、CVT、CVQ適合ケーブル低圧ケーブル(EM-CE単心、EM-CED、EM-CET、EM-CEQ)