カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- TEAC
- オーム電機(16)
- グリーンハウス(14)
- YAMAZEN(山善)(12)
- 東芝(11)
- KENWOOD(9)
- Verbatim(バーベイタム)(9)
- ダイアモンドヘッド(9)
- JVC(7)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(7)
- マクセル(6)
- コイズミ(小泉成器)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ANABAS(4)
- StarTech.com(4)
- インターネット(4)
- サンワサプライ(3)
- 太知ホールディングス(3)
- ブランドをもっと見る
「CD RW」の検索結果
特価

CDプレーヤー
TEAC¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200)仕様ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネルアナログ出力アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω定格出力【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dBデジタル出力【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)対応メディアCD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)動作範囲リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内S/N比90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)歪率(%)0.01以下(1kHz、20kHz LPF)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット音声STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONOダイナミックレンジ90dB以上再生形式CD-DA、WAV、MP3
Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー
TEAC¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP
ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー
TEAC¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。 FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。 iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)22チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3S/N比106dB以上 (JEITA)歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)動作温度(℃)5~35入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)、CD:CD-R、CD-RWアナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩデジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hzダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)再生形式【録音再生】CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit、(CD-Data)44.1k/48k Hz、16/24 bit
SD/USBメモリー対応CDプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーS/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビットダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz動作温度(℃)5~35入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピンBluetoothバージョン4.2 Class 2アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or moreダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー
TEAC¥74,980税込¥82,4781台13日以内出荷FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k~320k bps、VBR質量(kg)3.6電源(V)AC 100~240、50/60Hz消費電力(W)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)受信周波数【チューナー】FM76.0M~108.0MHz,AM522k~1,629kHz出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル)オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1