カテゴリ
- 安全用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TEAC
- SMC(20)
- KENWOOD(7)
- JOYN(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- ダイキン工業(1)
- 東日製作所(1)
- 佐文工業所(1)
- Texas Instruments(1)
- HUBER & SUHNER(1)
- ATEN(1)
- FIIO(1)
- carrozzeria(1)
「db-8-n」の検索結果

ステレオプリメインアンプ
TEAC¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷実用最大出力130W + 130W (4Ω)の専用チューニングを施したHypex Ncoreを採用 音質にこだわった回路設計と数々の厳選されたオーディオ専用設計パーツ XLRバランス入力端子搭載 リニアリティの高い音楽再生を実現するCCLC方式ヘッドホンアンプ部 大容量トロイダルコアトランスを擁する電源部 静粛性を追求したファンレス設計 制振性と高級感を両立するフルメタル筐体、デスクトップにも設置できるA4サイズ 本格的なオーディオシステムへ展開できる豊富な入力端子 操作する喜びを与えるこだわり抜いたユーザーインターフェース 音楽の脈動を伝える2連指針式レベルメーター付属品電源コード、リモコン(RC-1332)、リモコン用乾電池 (単4) × 2、取扱説明書 (保証書付)仕様【アンプ部】全高調波歪率:0.002% (8Ω、1kHz、12.5W、JEITA)、ダンピングファクター:370以上 JEITA(20Hz-20kHz、出力インピーダンス:22mΩ、負荷抵抗:8Ω)質量(kg)4.2出力(W)【アンプ部】実用最大出力:130+130(4Ω、1kHz、JEITA)、90+90(8Ω、1kHz、JEITA)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110接続方式【ヘッドホン出力】グランドセパレート定格出力(W)【アンプ部】115+115(4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70+70(8Ω、1kHz、THD 0.8%)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×81.2×264(突起部を含む)周波数特性【アンプ部】10Hz~50kHz (-5dB、8Ω、1W、JEITA)、【ヘッドホン出力】 5Hz~150kHz (-3dB)S/N比【アンプ部】110dB (8Ω、1kHz、IHF-A)、【ヘッドホン出力】115dB歪率(%)【ヘッドホン出力】0.003(出力30mW 32Ω負荷)コネクタ【アナログ入力部】LINE入力(バランス):XLR(2番 HOT) × 1系統、LINE入力(アンバランス):RCA(金メッキ) × 3系統、【スピーカー出力部】AWG8対応スクリュー式端子 × 1組(金メッキ、バナナプラグ対応)、【ヘッドホン出力】3.5mm 4極ミニジャックインピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合: 4~8入力レベル【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):最大3Vrms、LINE入力 (アンバランス):最大2.5Vrms待機時消費電力(W)0.1以下(オートパワーセーブモード作動時)最大出力(mW)【ヘッドホン出力】360+ 360(32Ω負荷、THD 10%、JEITA)
ステレオパワーアンプ
TEAC¥299,800税込¥329,7801台13日以内出荷独自のカスタム・チューニングを施したHypexの新世代「NCOREx」モジュール搭載。高音質の要となるデュアルモノ・バッファーアンプや筐体も進化したステレオ・パワーアンプ付属品電源コード、フット用クッション × 3、レベルメーター用除電クロス × 1、取扱説明書 (保証書付)仕様●【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):端子:XLR (2番HOT) × 1系統●【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):入力感度:1.3V (出力8Ω、THD 1%)●【アンプ部】実用最大出力:BTL動作時:250W (8Ω、1kHz、JEITA)●【アンプ部】実用最大出力:STEREO、BI-AMP動作時:130W + 130W (4Ω、1kHz、JEITA)、90W + 90W (8Ω、1kHz、JEITA)●【アンプ部】定格出力:BTL動作時:220W (8Ω、1kHz、THD 0.8%)●【アンプ部】定格出力:STEREO、BI-AMP動作時:115W + 115W (4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70W + 70W (8Ω、1kHz、THD 0.8%)●【外部コントロール】12Vトリガー出力:端子:3.5mmモノラルミニ端子 × 1●【外部コントロール】12Vトリガー入力:端子:3.5mmモノラルミニ端子 × 1●全高調波歪率(W):0.0015% (8Ω、1kHz、12.5、JEITA)質量(kg)4.4電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)106外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 84.5 × 271(突起部を含む)周波数特性10Hz~50,000Hz (+0dB、-5dB、8Ω、1kHz、1W、JEITA)S/N比113dB (8Ω、1kHz、IHF-A)端子スピーカー出力部:AWG8対応スクリュー式端子 × 1組 (金メッキ、バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合/BTL動作時:8~16、スピーカー適合/TEREO、BI-AMP動作時:4~16入力インピーダンス(kΩ)【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):10以上