カテゴリ
- 家電(42)
- 安全用品(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TEAC
- モノタロウ(1)
- Hirschmann Test & Measurement(158)
- Peacock(尾崎製作所)(155)
- MARWI(146)
- ホンダ(63)
- 住友電工ハードメタル(63)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(62)
- CKD(61)
- AUTONICS(オートニクス)(61)
- iFace(50)
- NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
- TRANSCEND(トランセンド)(35)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- メディアカバーマーケット(35)
- アラム(30)
- コクヨ(27)
- 日本法令(26)
- コミネ(26)
- PETZL(23)
- ブランドをもっと見る
「eac」の検索結果

TASCAM製品用ACアダプター
TEAC¥3,098税込¥3,4081台当日出荷『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。付属品取扱説明書、保証書質量(g)アダプターユニット本体:110出力5.0V、2Aケーブル長(m)1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで)入力AC100-240V、50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプターユニット本体:107×40×161.5
ステレオプリメインアンプ
TEAC¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷実用最大出力130W + 130W (4Ω)の専用チューニングを施したHypex Ncoreを採用 音質にこだわった回路設計と数々の厳選されたオーディオ専用設計パーツ XLRバランス入力端子搭載 リニアリティの高い音楽再生を実現するCCLC方式ヘッドホンアンプ部 大容量トロイダルコアトランスを擁する電源部 静粛性を追求したファンレス設計 制振性と高級感を両立するフルメタル筐体、デスクトップにも設置できるA4サイズ 本格的なオーディオシステムへ展開できる豊富な入力端子 操作する喜びを与えるこだわり抜いたユーザーインターフェース 音楽の脈動を伝える2連指針式レベルメーター出力(W)【アンプ部】実用最大出力:130+130(4Ω、1kHz、JEITA)、90+90(8Ω、1kHz、JEITA)定格出力(W)【アンプ部】115+115(4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70+70(8Ω、1kHz、THD 0.8%)仕様【アンプ部】全高調波歪率:0.002% (8Ω、1kHz、12.5W、JEITA)、ダンピングファクター:370以上 JEITA(20Hz-20kHz、出力インピーダンス:22mΩ、負荷抵抗:8Ω)S/N比【アンプ部】110dB (8Ω、1kHz、IHF-A)、【ヘッドホン出力】115dB周波数特性【アンプ部】10Hz~50kHz (-5dB、8Ω、1W、JEITA)、【ヘッドホン出力】 5Hz~150kHz (-3dB)コネクタ【アナログ入力部】LINE入力(バランス):XLR(2番 HOT) × 1系統、LINE入力(アンバランス):RCA(金メッキ) × 3系統、【スピーカー出力部】AWG8対応スクリュー式端子 × 1組(金メッキ、バナナプラグ対応)、【ヘッドホン出力】3.5mm 4極ミニジャック入力レベル【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):最大3Vrms、LINE入力 (アンバランス):最大2.5Vrmsインピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合: 4~8接続方式【ヘッドホン出力】グランドセパレート最大出力(mW)【ヘッドホン出力】360+ 360(32Ω負荷、THD 10%、JEITA)歪率(%)【ヘッドホン出力】0.003(出力30mW 32Ω負荷)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110待機時消費電力(W)0.1以下(オートパワーセーブモード作動時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×81.2×264(突起部を含む)質量(kg)4.2付属品電源コード、リモコン(RC-1332)、リモコン用乾電池 (単4) × 2、取扱説明書 (保証書付)
DR-1/DR-100MK2用バッテリーパック
TEAC¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷TASCAM製品用の充電式Li-ionバッテリーです。適合品番DR-1、DR-100、DR-100MKII、GT-R1
タスカム製品用外付けバッテリーパック
TEAC¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷単3形電池6本使用外部バッテリーパック ON/OFFスイッチ装備 USBコネクター出力(電力のみ) 付属のケーブルまたは機器側のUSBケーブルで給電 アタッチメントは取り外し可能 三脚穴を底面に装備付属品USB→DCジャック変換ケーブル質量(g)本体:102(電池を含まず)、アタッチメント:34(ネジ・ワッシャー含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:66×114×29(突起を含まず)、アタッチメント:71×80.5×15.5(突起を含まず)電池単三形アルカリ電池、または単三形ニッケ ル水素電池定格出力電圧(V)DC5(USB Aタイプ 4ピン)動作温度(℃)0~40
グースネックコンデンサマイク
TEAC¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク 口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック 安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属 話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属 マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)質量(g)970形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:48感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140周波数特性50Hz-16000Hzインピーダンス負荷:100Ω出力インピーダンス(Ω)250 +/-30%コネクタ3 ピン XLR オス指向性カーディオイド(単一指向性)
Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz動作温度(℃)5~35入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピンBluetoothバージョン4.2 Class 2アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or moreダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
ソリッドステートステレオレコーダー
TEAC¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。 FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。 iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書質量(kg)2.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3S/N比106dB以上 (JEITA)歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)動作温度(℃)5~35入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)アナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩデジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hzダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)再生形式【録音再生】MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit
MODEL用フットペダル
TEAC¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷アンラッチタイプ(モーメンタリー)のリモート フットスイッチ 6.3mm 標準TSフォンプラグ 1.8mケーブル付 ポラリティ―スイッチ(オープン/クローズ切り替え) 長期の使用に耐える金属筐体、強靭なばね構造、耐久性のある滑り止めラバー RC-30Pの後継機として使用可能。※RC-30P同様に使用する場合は、POLARITYスイッチをN.OPENに設定してください。 TASCAM製品に対応付属品保証書質量(g)300ケーブル長(m)1.8動作方式モーメンタリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.5×28×102コネクタ6.3mm(1/4")TS標準プラグ
Bluetooth対応 3ゾーンミキサー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷独立したゾーンオーディオコントロールとルーティング 出力にはユーロブロック端子を採用 3系統の入力チャンネル 安定したペアリングを実現するBluetooth(R)アンテナ 2系統のユーロブロックマイク入力 3バンドEQ、ゲインコントロール、ハイパスフィルタースイッチ搭載 明瞭なアナウンス環境を実現するトークオーバー機能 シンプルなレイアウト コンパクトな1Uラックマウントサイズ仕様【クロストーク】MIC INPUT → LINE OUTPUT:80dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:80dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、【マイクアンプEIN (入力換算雑音)】MIC INPUT → LINE OUTPUT:-125dBu以下 (150Ω, 20kHz LPF, A-weight)付属品電源コード、3P-2P変換アダプター、ラックマウントビスキット、Bluetoothアンテナ、ユーロブロックプラグ ×8、ケーブルバンドキット、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×46.5×274.8(突起部を含む、Bluetoothアンテナを除く)周波数特性MIC INPUT → LINE OUTPUT:20Hz~20kHz: +0.5dB/-1.0dB (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:20Hz~20kHz: ±0.5 dB (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)S/N比MIC INPUT → LINE OUTPUT:90dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:90dB以上 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)歪率(%)MIC INPUT (フロント) → LINE OUTPUT:0.02以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、MIC INPUT (リア) → LINE OUTPUT:0.01以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)、LINE INPUT → LINE OUTPUT:0.01以下 (GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA)動作温度(℃)0~40Bluetoothバージョン:4.2、出力クラス:Class 2 (見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力【MIC INPUT (BALANCED) 端子 (フロント) 】コネクター:XLR-3-31相当 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、規定入力レベル:-26dBu (0.039Vrms、FRONT - HIGH時)、-2dBu (0.616Vrms、FRONT - LOW時)、最大入力レベル:-10dBu (0.245Vrms、FRONT - HIGH時)、+14dBu (3.884Vrms、FRONT - LOW時)、最小入力レベル:-65dBu (0.0004Vrms、FRONT - HIGH時)、-41dBu (0.007Vrms、FRONT - LOW時)、ゲイン調整幅:39dB、入力インピーダンス:2.4kΩ、【MIC IN 1-2 (BALANCED) 端子 (リア)】コネクター:Euroblock (balanced) 3.81mm ピッチ、規定入力レベル:-26dBu (0.039Vrms、PADスイッチ OFF時)、-2dBu (0.616Vrms、PADスイッチ ON時)、最大入力レベル:-10dBu (0.245Vrms、PADスイッチ OFF時)、+14dBu (3.884Vrms、PADスイッチ ON時)、最小入力レベル:-65dBu (0.0004Vrms、PADスイッチ OFF時)、-41dBu (0.007Vrms、PADスイッチ ON時)、ゲイン調整幅:39dB、入力インピーダンス:2.4kΩ、【LINE INPUTS 1-2 (UNBALANCED) 端子 (リア)】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316 Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0 Vrms)、ゲイン調整幅:-16dB ~ +16dB、入力インピーダンス:10kΩ以上、【AUX IN (UNBALANCED) 端子 (フロント)】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1 Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63 Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ以上オーディオ出力【OUTPUTS (BALANCED) 端子 】コネクター:Euroblock (balanced) 3.81mm ピッチ、規定出力レベル:+4dBu (1.228 Vrms、VOLUMEつまみ0dB時)、最大出力レベル:+24dBu (12.282 Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES端子】コネクター:Φ6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:80mW + 80mW 以上 (THD+N 0.1% 以下、32Ω 負荷)
SS-R250N/SS-CDR250N用リモートコントロールユニット
TEAC¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷カラーLCDとその周囲に配置された12個のポン出しキーで直感的な操作を提供 LCDにファイル名、タイムカウンター、レベルメーターと動作ステータスを表示 1つのリストにつき96個の音源ソースをエントリー可能(12音源x8ページ分) 輝度調整の可能なカラーLCD 操作ノイズを抑えたボタンを採用付属品RS-232C 接続ケーブル(5m)、保証書、取扱説明書質量(kg)1.1ねじNo. 4-40 UNC (inch type)電源(V)12(SS-R250N、SS-CDR250Nから供給)消費電力(W)1.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×59×215コネクタRS-232C/D-sub 9ピン(メス)動作温度(℃)5~35
ダイレクトプレイリモート
TEAC¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷対応したTASCAM製品のポン出し(フラッシュスタート)リモートコントロールを可能とする、ダイレクト再生リモートコントローラーです。 20トラックのポン出しに対応し、ローコストなポン出しシステムを構築可能です。 20のポン出しキー STOP操作が可能 フラッシュロード操作が可能質量(g)380電源接続された本体より供給ケーブル長(m)3.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×20×94コネクタ2.5mm TRSミニプラグ(Tip:Signal、Ring:Power Supply、Sleeve: GND)
12トラックレコーディングミキサー
TEAC¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能 12マルチトラック録音 / 10トラック再生 DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース 統合されたDAWコントロール機能 タップテンポ対応クリック出力 シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能 外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備 制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で 小型でありながら入力を十分に確保仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り)付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)16対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置)対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core AudioBluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
8系統ヘッドフォンアンプ
TEAC¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷1U ラックマウントサイズ 最大出力は250mW 250mW (32Ω時) 各ヘッドホン出力にMONOスイッチを装備 各入出力にオーバーロードインジケーターとシグナルインジケーターのLEDを装備 INPUT 1および2にフォールドバック出力を装備(カスケード用) 全チャンネルのシグナルグランドとシャーシグランドを一度にオン/オフできるグランドリフトスイッチを装備 簡単なヒューズ交換仕様【INPUT1および2】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT1】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT2】コネクター :RCAピンジャック、入力インピーダンス :22kΩ、規定入力レベル :-10dBV(0.3V)、最大入力レベル :+10dBV(3.16V)、【DIRECT INPUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【FOLDBACK】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力】コネクター :6.3mmステレオホン端子、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、 1kHz規定入力、32Ω終端)、90dB以上(FOLDBACK出力、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入出力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(隣接するPHONES出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、 32Ω終端)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280周波数特性20Hz~50kHz/100mW 32Ω, ±3dB (PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(FOLDBACK出力)歪率(%)0.05以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.007以下(FOLDBACK出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)動作温度(℃)5~40
マスタークロックジェネレーター
TEAC¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷周波数温度特性+/-3ppb、周波数精度+/-0.1ppmでクロックを刻む「TEAC Reference OCXO」を搭載 4系統のBNCクロック出力端子(金メッキ処理)を装備 系統間の干渉を限りなく排除する完全独立分離回路構成 水晶発振器OCXO内部の発振安定状態を常時表示するアナログメーター搭載 トロイダルコア電源トランス搭載 設置が容易な3点支持ピンポイントフット採用 A4サイズ設計により設置場所を選ばないデザイン付属品電源コード、フット用クッション×3枚、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ウォームアップ時:15.6、安定時:8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×84.5×248.7(突起部を含む)出力インピーダンス(Ω)50安定時間(分)クロック:約2(電源オンから発振器安定まで)コネクタBNC×4系統温度特性周波数:+/- 3ppb以内※ppb=10-9周波数精度+/- 0.1ppm以内 (出荷時)※ppm=10-6許容温度(℃)動作:+5~+35、保管:-20~+55許容湿度(%)動作:5~85(結露のないこと)出力レベル0.5Vrms (サイン波)出力周波数10MHz
SD/USBメモリー対応CDプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載仕様ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーS/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビットダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
ウインドスクリーン
TEAC¥1,598税込¥1,7581台6日以内出荷DRシリーズ用ウィンドスクリーンです。 スポンジ地よりも風防効果の高い長い毛皮地風の繊維を採用。 屋外での収録においても、風切り音など雑音を排除して快適な録音を行うことができます。 また、DR-07MKIIおよびDR-40においては、A-B/X-Yの両方式に対応しています。
ラックマウントミキサー
TEAC¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷8系統のステレオライン入力をミックスするラインミキサーです。各チャンネルにあるTRSバランスライン入力に加え、チャンネル1にはXLRバランスマイク入力が可能。マイクが必要な簡易PAシステムにも対応できます。 独立した出力バスが2系統あるため、異なるミックスでの出力が可能です。 2系統のバス出力には、XLRバランス出力およびRCAアンバランス出力を装備。 更に、ST 2/AUXバスをAUXバスとして使用することが可能となっており、ST 2/AUXバスをエフェクト送り用として使用することもできます(エフェクトリターンは入力のいずれかを使用)。 店舗、レストラン、宴会場設備、音響設備などでのステレオソースの選択やマイクによるアナウンス、ミキシング、更に、ステージ上でのキーボードミキサー/サブミキサーなど、様々な用途に対応可能です。仕様【MIC入力】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :2.4kΩ規定入力レベル -58dBu(1mV)~-12dBu(195mV)、最大入力レベル :+10dBu(2.45V)、【STEREO INPUTS】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【MASTER BUSS IN】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :XLR-3-32(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :RCAピンジャック、出力インピーダンス :200Ω、規定出力レベル :-10dBV(0.3V)、最大出力レベル :+10dBV (3.16V)、【BUSS OUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力コネクター】6.3mmステレオホン端子および3.5mmステレオミニジャック、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、32Ω終端)、70dB以上(各BUSS OUT出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(BUSS OUT出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280周波数特性20Hz~50kHz, ±3dB(PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(各BUSS OUT出力)S/N比80dB以上(PHONES出力、A-WTD、20kHz LPF)、80dB以上(各BUSS OUT出力、A-WTD、20kHz LPF)歪率(%)0.07以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.03以下(各BUSS OUT出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)
ラインレベルコンバーター
TEAC¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷アンバランス入力をバランス出力に変換する回路を8系統内蔵したアンバランス/バランスラインコンバーターです。 信号の有無を表示するインジケーターや、接続機器のレベルを揃える半固定トリムを装備しています。 アンバランス入力信号を分配してバランス出力可能 入力信号の分配(ADA: Audio Distributed Amplifier)機能を装備し、アンバランス入力信号を分配してバランス出力が可能です。 1UラックマウントサイズのTASCAMレコーダーと同寸法のTASCAM標準1Uラックマウントサイズを採用しており、ラックマウント時に奥行きがフラットになります。質量(kg)3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)6定格出力【UNBALANCE TO BALANCE】出力(バランス):XLR-3-32相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:94Ω、規定負荷インピーダンス:10kΩ、最小負荷インピーダンス:600Ω、規定出力レベル:+4dBu(OUTPUT LEVELスイッチ:+4dBu)、-20dBu(OUTPUT LEVELスイッチ:-20dBu)、最大出力レベル:+23dBu外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×44.5×295(突起部含む)周波数特性20Hz~100kHz±3dB(規定入出力レベル)S/N比90dB(規定入出力レベル、20kHz LPF、A-WTD、OUTPUT LEVELスイッチ:+4dBu)、87dB(規定入出力レベル、20Hz HPF+20kHz LPF、OUTPUT LEVELスイッチ:+4dBu)歪率(%)総合:0.007以下(1kHz、規定入出力レベル)定格入力【UNBALANCE TO BALANCE】入力(アンバランス):RCAピンジャック、入力インピーダンス:23kΩ(INPUT LINKスイッチ オール OFF)、2.8kΩ(INPUT LINKスイッチ オール ON)、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+4.8dBV、インジケータ検出レベル:-38dBV 以上可変範囲TRIM:±12dB
オーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ
TEAC¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書質量(kg)2.8消費電力(W)12電源専用ACアダプター対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA)S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA)歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル)動作温度(℃)5~35アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
ラべリアマイクロホン
TEAC¥9,398税込¥10,3381台6日以内出荷スクリューロック機構で確実な接続 ウィンドスクリーン、クリップ付属 マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL 全指向性ラベリアマイクロホン ケーブル長 160cm付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)24形式バックエレクトレットコンデンサー電源プラグインパワー感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ)騒音値(dB)36(等価騒音レベル)周波数特性50Hz-18000Hz出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz)音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz)コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付)ケーブル長(cm)160指向性無指向性動作電圧(V)1.5~10
和紙製リバーシブル・ターンテーブルシート
TEAC¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷レコード盤のホコリを除去しやくするために、帯電しにくい和紙を採用 美しい独特な透し模様を持つ雲流紙 芯材には湿度による反りを抑え、適度な質量のあるストーンペーパーを採用 雰囲気に合わせて白色と明灰色を使い分けられるリバーシブル仕様質量(g)約44形式フルサイズ・ターンテーブル・シート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×1芯材ストーンペーパー (炭酸カルシウム:約80%、高密度ポリエチレン:約20%)材質(表面)和紙『雲流紙』 (両面)
汎用3ペダルフットスイッチ
TEAC¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。 対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。質量(g)550(電池を含まず)電源単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属)ケーブル長(m)3.9出力形態UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×122プラグ2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND)消費電力(mW)3
インストレーションミキサー
TEAC¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷5系統の入力チャンネルと2系統のマイク入力を、3つのエリアにルーティング可能なミキサーです。店舗、公共施設、オフィスなど、複数の再生機器やスピーカーを設置する複雑な音響システムを、本機1台で集中管理することができます。最大10個の入力ソースを1台で集中管理 シンプルなチャンネル操作 アナウンス用途に最適なマイク入力 シンプルな出力調整仕様【クロストーク】65dB付属品ACアダプター(TASCAM PS-M1524)、ACアダプター用コード(JAPAN USA/EUROPE 各1)、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)2.5消費電力(W)35電源専用ACアダプター (TASCAM PS-M1524)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×93.2(突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHzS/N比80dB歪率(%)0.03以下オーディオ入力【MIC 1-2 (BALANCED)】端子:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)、規程入力レベル:(VOLUMEつまみ「MAX」時)-65dBu、(VOLUMEつまみ「MIN」時)-30dBu、入力インピーダンス:33kΩ、【LINE (UNBALANCED)】端子:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:10dBV、入力インピーダンス:22kΩオーディオ出力【MAIN (UNBALANCED)】 端子:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:6dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MAIN (BALANCED)】端子:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、規定出力レベル:4dBu、最大出力レベル:24dBu、出力インピーダンス:200Ω、【MONITOR】端子:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES】端子:6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック、最大出力:50mW + 50mW (32Ω負荷)
24トラックレコーディングミキサー
TEAC¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷24トラックデジタルマルチトラックレコーダーおよび24チャンネルUSBオーディオインターフェースの機能を備えた、22チャンネルアナログミキサーです。ステージからスタジオまで、Model 24によって音楽制作の可能性がさらに広がります。 正確な音量調整を可能とする100mmフェーダー、親しみやすいEQとAUXノブ、自然なコンプレッション実現する1ノブコンプレッサーなど、アナログコンソールならではのシンプルかつクラシカルなデザインが、直感的な操作性を提供します。 Model 24はTASCAMが長年培ってきた録音技術を惜しみなく投入したマルチトラックレコーディングエンジンを搭載し、SDカードへの24トラック同時録音、22トラック同時再生、さらに8トラックの同時パンチイン/アウト機能を実現。また、TASCAMが誇るスタジオクオリティの16チャンネルマイクプリアンプを搭載し高品質でクリアな音を収録可能です。 20バランス入力(12モノラルと4ステレオ)と1アンバランスステレオ入力から構成された22チャンネルのアナログ入力を装備。アンバランスステレオ入力ではBluetooth(R)レシーバーを搭載していますので、スマートホンなどのモバイル機器を接続しBGM再生が可能です。また、22チャンネルのUSBオーディオインターフェース機能を備えており、お使いのDAWに直接マルチトラック録音することも可能です。 軽量で可搬性に優れ、スタジオやライブ会場など様々な現場への持ち運びが可能。プロの現場で長い間信頼されているTASCAMが誇る高い耐久性は、いつでもどこでも変わらぬ安定した作業環境を提供します。仕様【リモート】端子:6.3mm TS標準ジャック、【USBオーディオ】サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:24チャンネル、最大出力数:22チャンネル、【USB】端子:USB Bタイプ 4ピン、Format:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、【チャンネルEQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / Octave、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数:12kHz、Mid:ピーキング (MONO):+15dB / -15dB、100Hz~8kHz(可変)、(STEREO):+15dB / -15dB、中心周波数=600Hz、MID Band Q Fix、0.55、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=80Hz、【グラフィックEQ】バンド数:7、周波数:125 / 250 / 500 / 1k / 2k / 4k / 8k Hz、ゲイン:+15dB / -15dB、【内蔵エフェクト】1: SMALL HALL / 2: LARGE HALL / 3: SMALL ROOM / 4: LARGE ROOM / 5: PLATE / 6: STUDIO / 7: LIVE / 8: SHORT DELAY/ 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY + S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL、【残留出力ノイズ】-100dBu(メイン出力、メインフェーダー:最小)、【等価入力ノイズ】-128dBu(モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、ゲイン値:最大)、【全高調波歪率(THD+N)】 0.01%以下(マイク入力→メイン出力、最大入力レベル、1kHz、最小ゲイン)、0.004%以下(マイク入力→メイン出力、+4dBu、1kHz、最小ゲイン)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN 左振り切り/右振り切り)付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)52対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大24チャンネル(22チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)577×106×529(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~30kHz(+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz(+0.5/-1.0dB:デジタル)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV(BWF)動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core 2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上Bluetoothバージョン:4.0、出力クラス:Class 2(到達範囲:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB(マイク入力→メイン出力)、50dB(マイク入力→インサート出力)、74dB(マイク入力→サブ出力)、79dB(マイク入力→CR出力)、75dB(マイク入力→モニター出力)、75dB(マイク入力→FX出力)、24dB( USB/SD→メイン出力)(EQ:フラット、PAN 左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【マイク入力】CH1~12、13/14~19/20、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【ライン入力】CH1~20、端子:6.3mm TRS標準ジャック(バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40dB:CH1~12、+20~+30dB:CH13/14~19/20、入力インピーダンス:22kΩ、【インサート】CH 1~2、端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:Send、R:Return、S:GND)、(RETURN(Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10MΩ、(SEND(Tip)) 最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA入力】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【ステレオ入力】端子: 3.5mm ステレオミニジャック(アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【メイン出力】端子: XLR 3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【サブ出力、モニター出力、FX出力、 CONTROL ROOM出力】端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【ヘッドホン出力】端子:6.3mm ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
カメラ用リニアPCMレコーダー
TEAC¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。 4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。 内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能 マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載 動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き)質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず)消費電力(W)5.0(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4)アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
業務用ダブルカセットデッキ
TEAC¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷2つのカセットを入れ替えながら再生が可能 再生時のヒスノイズを低減するノイズリダクション機能 カラオケやアナウンス用途で便利なマイク入力、ミキシング機能 カセット複製の手間を削減できる同時録音機能 カセットテープのデジタルアーカイブが可能仕様テープ速度:4.8cm/秒、ピッチコントロール:+/-12%、早巻時間: C-60テープで約120秒、ワウ・フラッター:0.25%(W.RMS)付属品リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)、ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14出力(USB出力)フォーマット:USB2.0 FULL SPEED、サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz対応OSWindows 10 (May 2021 Update)、Windows 10 (October 2020 Update)、Windows 10 (May 2020 Update)、macOS Big Sur外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×138.3×285.8(突起部を含む)周波数特性クローム(タイプII):30~15k Hz(+/-4dB)、ノーマル(タイプI):30~13k Hz(+/-4dB)出力インピーダンス(Ω)(アナログ音声出力)1k入力インピーダンス(Ω)(アナログ音声入力)33k、(マイク入力)3k以上S/N比総合:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight)コネクタ(アナログ音声入力)RCAピンジャック、(マイク入力)6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック、(アナログ音声出力)RCAピンジャック、(ヘッドホン出力)6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、(USB出力)USB Bタイプ規定入力レベル(アナログ音声入力)-9dBu(0.28Vrms)トラック4トラック2チャンネル・ステレオヘッド構成(録音/再生ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1、(消去ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1出力レベル(アナログ音声出力)規定:-4.5dBu(0.46Vrms)、(ヘッドホン出力)15mW+15mW(32Ω負荷)入力レベル(アナログ音声入力)最大:+20dBu(7.75Vrms)、(マイク入力)最小:-66dBu(0.388mVrms)量子化ビット数(USB出力)8/16bit
バウンダリーコンデンサーマイク
TEAC¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ 番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計 大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL) 不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備 キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m)質量(g)260(本体のみ)形式バックエレクトレット・コンデンサー電源(V)ファントム電源:9~52感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5周波数特性50Hz-18000Hzインピーダンス負荷: >1kΩ出力インピーダンス(Ω)150S/N比68dB音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD)コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換)指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)
ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー
TEAC¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。 FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。 iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)22チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3S/N比106dB以上 (JEITA)歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)動作温度(℃)5~35入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)、CD:CD-R、CD-RWアナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩデジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hzダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)再生形式【録音再生】CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit、(CD-Data)44.1k/48k Hz、16/24 bit
インストレーションミキサー
TEAC¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷様々な入力ソースが必要となる設備音響に最適なミキサーです。6系統のマイク/モノラルライン入力と12系統のステレオライン入力が接続可能。アナウンス用途に便利な独立したマイク入力も装備。XLRバランス端子とRCAアンバランス端子から選択できるメイン出力を2系統装備。店舗や施設などの、多数のマイクや再生機器を管理する複雑な音響システムに1台で柔軟に対応します。 6系統のマイク/モノラルライン入力と12系統のステレオライン入力を1台で集中管理 操作性に優れた入力チャンネル構成 アナウンス用途に最適なマイク入力 2系統のメイン出力を装備仕様【クロストーク】65dB付属品ACアダプター(TASCAM PS-M1524)、ACアダプター用コード(JAPAN USA/EUROPE 各1)、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)3.2消費電力(W)35電源専用ACアダプター (TASCAM PS-M1524)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×132×93.2(突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHzS/N比80dB歪率(%)0.03以下オーディオ入力【MAIN MIC (BALANCED、FRONT)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)、規程入力レベル:(VOLUMEつまみ「MAX」時)-65dBu、(VOLUMEつまみ「MIN」時)-30dBu、入力インピーダンス:33kΩ、【MIC (BALANCED、REAR)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、(MIC時)最大入力レベル:-30dBu、最小入力レベル:-65dBu、入力インピーダンス:33kΩ、(LINE時)規定入力レベル:-1dBu、最大入力レベル:20dBu、入力インピーダンス:22kΩ、【LINE (UNBALANCED、REAR)】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:10dBV、入力インピーダンス:22kΩオーディオ出力【MAIN (UNBALANCED)】 コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:6dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MAIN (BALANCED)】コネクター:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、規定出力レベル:4dBu、最大出力レベル:24dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MONITOR OUT】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES】コネクター:6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック、最大出力:50mW + 50mW (32Ω負荷)
ラインレベルコンバーター
TEAC¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷アンバランス入力をバランス出力に変換する回路を4系統、およびバランス入力をアンバランス出力に変換する回路を4系統内蔵したバランス/アンバランスラインコンバーターです。 多彩なバランス、アンバランスの分配および変換機能を搭載 信号の有無を表示するインジケータや、接続機器のレベルを揃える半固定トリムを装備しています。 また入力信号の分配(ADA: Audio Distributed Amplifier)機能を装備。 アンバランス入力信号を分配してバランス出力、およびバランス入力信号を分配してアンバランス出力が可能です。 1UラックマウントサイズのTASCAMレコーダーと同寸法のTASCAM標準1Uラックマウントサイズを採用しており、ラックマウント時に奥行きがフラットになります。質量(kg)3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)6定格出力【UNBALANCE TO BALANCE】出力(バランス):XLR-3-32相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:94Ω、規定負荷インピーダンス:10kΩ、最小負荷インピーダンス:600Ω、規定出力レベル:+4dBu(OUTPUT LEVELスイッチ:+4dBu)、-20dBu(OUTPUT LEVELスイッチ:-20dBu)、最大出力レベル:+23dBu、【BALANCE TO UNBALANCE】出力(アンバランス):RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定負荷インピーダンス:10kΩ、最小負荷インピーダンス:1kΩ、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+18dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×44.5×295(突起部含む)周波数特性20Hz~100kHz±3dB(規定入出力レベル)S/N比90dB(規定入出力レベル、20kHz LPF、A-WTD、OUTPUT LEVELスイッチ:+4dBu)、87dB(規定入出力レベル、20Hz HPF+20kHz LPF、OUTPUT LEVELスイッチ:+4dBu)歪率(%)総合:0.007以下(1kHz、規定入出力レベル)定格入力【UNBALANCE TO BALANCE】入力(アンバランス):RCAピンジャック、入力インピーダンス:23kΩ(INPUT LINKスイッチ オール OFF)、5.7kΩ(INPUT LINKスイッチ オール ON)、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+4.8dBV、インジケータ検出レベル:-38dBV以上、【BALANCE TO UNBALANCE】 入力(バランス):XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、入力インピーダンス:54kΩ(INPUT LINKスイッチ オール OFF)、13.5kΩ(INPUT LINKスイッチ オール ON)、規定入力レベル:+4dBu(INPUT LEVELスイッチ:+4dBu)、-20dBu(INPUT LEVELスイッチ:-20dBu)、最大入力レベル:+30dBu(INPUT LEVEL スイッチ:+4dBu)、+8dBu(INPUT LEVEL スイッチ:-20dBu)、インジケータ検出レベル:-24dBu以上(INPUT LEVELスイッチ:+4dBu)、-48dBu以上(INPUT LEVEL スイッチ:-20dBu)可変範囲TRIM:±12dB
ショットガンマイク搭載 カメラ用リニアPCMレコーダー
TEAC¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷自社設計の高性能ショットガンマイク搭載 カメラのアクセサリーシューに装着可能、高い機動性を実現 シーンに合わせて使い分けられる4つのEQプリセット搭載 簡単なセッティングで高音質の収録が可能 フローティング構造、ノイズアイソレーションアームでハンドノイズやレンズの動作ノイズを低減 カメラ本体にもDR-10SGの音声を入力可能なCAMERA OUT端子搭載 動画ファイルとの位置合わせを容易にするスレートトーン機能 異なるレベルで2系統の同時録音を行うことができるデュアル録音機能 電池が切れる前に収録中のデータ消失を回避する自動ファイルクローズ処理 オートレベル機能やリミッター機能など、録音レベル設定によるトラブルを防止する機能を搭載 電池を含めても110gと、小型かつ軽量な筐体 単4形電池1本で約8.5時間連続駆動(アルカリ乾電池使用時)付属品ウィンドスクリーン、ノイズアイソレーションアーム、アッテネートケーブル、ケーブルクリップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)110(電池を含む)、98(電池を含まず)消費電力(W)0.75(最大時)電源単4形電池1本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワーアナログ出力(CAMERA OUT/ PHONES(LINE OUT 1-8))コネクター:3.5mm(1/8”)ステレオミニジャック(音声出力は DUAL MONO出力)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×168.1×70.3(突起部を含まず)周波数特性50Hz~20kHzS/N比78dB以上 (MICゲイン +30dB、A-weight)対応フォーマット(V1.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、(V2.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、【MP3】44.1k/48kHz、24bit mono/poly、録音:128k/192k bps、再生: 32k~320k bps動作温度(℃)0~40電池使用時間(時間)アルカリ乾電池(EVOLTA):約8.5、ニッケル水素電池(eneloop):約7.5、リチウム乾電池(Energizer ULTIMATE LITHIUM):約15記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力(マイク入力)指向特性:スーパーカーディオイド、マイクゲイン:0~+50dB (1dB step)USBタイプコネクター:Micro-Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
Bluetoothレシーバ搭載 業務用CDプレーヤー
TEAC¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能 デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能 Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載仕様ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8出力【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネルアナログ出力コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)デジタル出力【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO対応メディアCD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)S/N比90dB以上(再生時、JEITA)歪率(%)0.01以下(再生時、JEITA)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35バックアップメモリ時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビットBluetoothバージョン3.0 Class 2アナログ入力コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV通信距離(m)見通し:約10ダイナミックレンジ90dB以上(再生時、JEITA)再生形式CD-DA、WAV、MP2 、MP3対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP
DR-70D専用アクセサリーパッケージ
TEAC¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーン カメラのアクセサリーシュー、またはDR-701D / DR-70D本体に取り付けられるシューマウントアダプター カメラへの音声出力と音声モニタリングを両立する3.5mmステレオミニジャックケーブル質量(g)(ファーウィンドスクリーン)15.3、(シューマウントアダプター)21.4、(3.5mmステレオミニジャックケーブル)10.2/ 1本対応機種DR-701D、DR-70D外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ファーウィンドスクリーン)165×45×33コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ × 2ケーブル長(mm)300ねじサイズ(シューマウントアダプター)1/4インチ・カメラネジ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)(シューマウントアダプター)25.0×30
CDプレーヤー
TEAC¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用 数多くの音声フォーマットに対応 振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載仕様ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200)質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネルアナログ出力アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω定格出力【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dBデジタル出力【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)対応メディアCD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)動作範囲リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内S/N比90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)歪率(%)0.01以下(1kHz、20kHz LPF)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット音声STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONOダイナミックレンジ90dB以上再生形式CD-DA、WAV、MP3
パワーディストリビューター/コンディショナー
TEAC¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷前面パネル、後面パネル全てに3Pコンセントを採用 動作時間(5分または5秒)を設定できる3段階のシーケンス動作機能 外部制御端子による外部からのコントロールが可能 外部制御を「有効/無効」に設定可能、誤操作防止にも活用できるRemote/Localスイッチ搭載 最大10台のデージーチェーン接続が可能 サージノイズフィルターおよびラインノイズフィルターを内蔵しクリーンな電源を供給 セッティングしやすい301mmのロングボディ、3mの電源ケーブル 電源の状態が確認できる電圧表示ディスプレー 非常信号入力時に電源供給を遮断する非常放送対応仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.3、待機時:0.3定格電流(A)最大14.9(1490W)出力電圧(V)【CONTROL端子】10~12定格入力電圧(V)【CONTROL端子】5~24電源コード(m)3(取り外し不可)フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×301.5コンセント仕様DELAY SWITCHED(連動):後面3P×6口(TIMING 1/2/3 各2口)、UNWSITCHED(非連動):前面3P×2口、後面3P×2口遅延時間【電源ON】(パターンA)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5秒、(パターンB)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5分、(パターンC)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5分、TIMING 2-3:5秒、【電源OFF】(パターンA、B、C共通)主電源OFF- TIMING 3:1秒以内、TIMING 3-2:5秒、TIMING 2-1:5秒定格入力電流(mA)【CONTROL端子】16~25
ワイドFMチューナー搭載CDプレーヤー
TEAC¥44,980税込¥49,4781台13日以内出荷スロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生機能を搭載。PD-301-Xはスロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生が可能なUSBポートを搭載したコンパクトなCDプレーヤーです。CDプレーヤーの心臓部CDドライブには業務用機でも採用実績のあるスロットイン式CDドライブメカニズムを搭載。シンプルで高品位なCDプレーヤーとしてお使いいただけるだけでなく、同軸/光各1系統のデジタル出力により、D/Aコンバーターと組み合わせてCDトランスポートとしてお使いいただくことも可能です。また、フロントのUSB端子にはUSBメモリーを接続してWAV、AAC、MP3、WMAファイルを再生可能。内蔵のFMチューナーはAMラジオの番組をFM放送の周波数で放送するワイドFM(FM補完放送)にも対応しています。付属品ACアダプター(GPE152-120125W)、ACアダプター用電源コード、RCAオーディオケーブル、リモコン(RC-1323)、リモコン用単4型乾電池2本、FMアンテナ、取扱説明書(保証書付)質量(kg)2.1電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)8出力電圧(V)USB:DC 5機能再生可能フォルダー:最大16階層(フルパスがファイル名を含めて260文字以内)/読込可能ファイル:最大300ファイル(フォルダー含む)/読込可能フォルダー:最大50フォルダー周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)出力インピーダンス(Ω)【アナログ出力】470以下、【デジタル出力】75インターフェースUSB2.0(Full speed)、USB1.1(High speed)、USB3.0互換プリセット機能20局対応メディア【CD部】CD-DA、CD-ROM/R/RW (CD-RWはCD-DAフォーマットのみ対応)※12cmディスクのみ使用可能、【USB部】 USBマスストレージデバイスS/N比113dB歪率(%)0.005(1kHz)最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×61×232(突起物を含む)記録ファイル形式FAT16、FAT32音声規格AAC:8k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG4 AAC-LC(Audio Stream)/MP3:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3/WAV:44.1/48kHz、16ビット/WMA:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応受信周波数FM 76.0~108MHz動作温度(℃)+5 ~ +35動作湿度(%)5 ~ 85 (結露のないこと)端子【アナログ出力】RCAピン端子×1ペア、【デジタル出力】COAXIAL:RCAピン端子×1、OPTICAL:角形光デジタル端子×1保管温度(℃)-20 ~ +55対応CDCD-DA (オーディオCD):44.1kHz、16ビット出力レベル0.5Vp-p【アナログ出力】最大2.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時)
USB DAC/ステレオプリメインアンプ
TEAC¥79,980税込¥87,9781台13日以内出荷小型アンプにBluetooth(R)とUSB 入力を搭載しHD音源(ハイレゾ)再生にも対応したデスクトップオーディオ・アンプ。横幅わずか215mmでテレビやノートPCの高音質再生にも最適。仕様●【アナログ音声入力】LINE:コネクター:RCAピン端子 × 2系統●A2DPコンテンツ保護:SCMS-T●Bluetooth(R)部:クラス:Class2(見通し通信距離:約10m)●ペアリングメモリー数:最大8デバイス●ヘッドホン出力:ピン配列:Tip:L+、 Ring:R+、 Ring:L-、 Sleeve:R-●ヘッドホン出力:全高調波歪率:0.006 %(LINE IN、32Ω、1kHz、50mW、JEITA)●マルチポイント接続:最大2デバイス●光デジタル:コネクター:角形光デジタル端子 × 1付属品電源コード、リモコン(RC-1337)、リモコン用単4乾電池 × 2、保証書、取扱説明書質量(kg)2.3電源(V)AC 100、50/60Hz消費電力(W)63定格出力(W)25 + 25(LINE IN、1kHz、8Ω、 THD 0.03%、JEITA)、50 + 50(LINE IN、1kHz、4Ω、 THD 0.03%、JEITA)定格出力ヘッドホン出力:220mW + 220mW(LINE IN、32Ω、1kHz、THD 1%、JEITA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215 × 61 × 257 (突起部を含む)対応フォーマットHDMI:ARC/eARC 192kHz、24bit(PCM)端子スピーカー出力部:スクリュー式端子 × 1組 (バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)スピーカー出力部:スピーカー適合:4 ~ 8Bluetooth4.2対応コーデックLDAC、LHDC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、AAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP入力インピーダンス(kΩ)【アナログ音声入力】LINE::10
AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー
TEAC¥74,980税込¥82,4781台13日以内出荷FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k~320k bps、VBR付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル質量(kg)3.6電源(V)AC 100~240、50/60Hz消費電力(W)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)受信周波数【チューナー】FM76.0M~108.0MHz,AM522k~1,629kHz出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル)オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1
フルバランス・フォノアンプ ブラック PE-505-B
TEAC¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷完全差動入出力回路 偏差±0.05dB以下の高精度RIAA EQ回路 モノラルLPやOLD EQでカッティングされたLP用にDECCA、COLUMBIA用EQ回路を搭載 MCカートリッジのバランス入力に対応 MC負荷インピーダンス測定、およびインピーダンス切り替え MM負荷容量切り替え(0、100、220、330pF) MM/MCゲイン切り替え機能(High/Low) Subsonic検知機能、およびSubsonicフィルター機能 左右チャンネルを合成してモノラルとして出力するMONO機能 帯磁したカートリッジを消磁するDEMAG(消磁)機能 3点支持ピンポイントフット 『PE-505』は、MCカートリッジのバランス入力に対応した、デュアルモノ―ラル・完全バランス入出力回路構成のフォノイコライザーアンプです。 ありのままを録音し、ありのままに再生する。記録と再生にこだわるティアックのオーディオ技術の粋を集めて開発されたPE-505は、レコード製作者の意図を正確に再現するために、レコード針の微小な信号を、音質を損なうこと無く増幅し、正確なRIAAフォノイコライザーにより、盤面に刻まれる前の原音にいかに近づけるかを追求した製品です。 高精度のRIAA補正回路の他、DECCA、COLUMBIAの各EQカーブにも対応。また、MCカートリッジの負荷抵抗に加え、MMカートリッジの負荷容量切り替えも備えており、レコードやカートリッジに合わせたセッティングが可能です。 フルバランス回路設計 ヘッドアンプ、EQ(RIAA)アンプ、最終出力段のバッファーアンプに至るまで、全段でバランス入出力回路構成とし、カートリッジから出力された微小な信号のピュアリティを保ったまま増幅およびイコライジングします。RCA(アンバランス)入力も入力直後から差動伝送に変換します。 高精度RIAA EQ回路 新たに開発したNF型EQアンプ回路により、RIAA偏差(20~20kHz)±0.05dB以下を達成しています。 高S/N比 RCA入力(MM)で106dB、XLR入力(MC)で86dBのS/N比に加え、残留雑音電圧はMMで10μV、MC(XLR)で85μVという高スペックを実現しました。 高精度OLD EQカーブ PE-505ではRIAAの他にモノラルレコード再生時にDECCAとCOLUMBIAの2種類のOLD EQカーブにも対応。RIAA、DECCA、Columbiaにそれぞれに独立したEQ回路を設けています。 多彩なセッティング項目とユニークな測定機能 MMカートリッジには負荷容量切り替え、MCカートリッジには負荷抵抗切り替えを装備。更に、MCカートリッジには負荷抵抗測定機能を搭載し、MEASUREキーを押すことで、ケーブルも含めたカートリッジの負荷抵抗値がメーターに表示されるので、適切な負荷抵抗を自分で選択することができます。また、6Hz以下のサブソニックの成分を検出してメーターで知らせるサブソニックメーター機能と、不要な可聴範囲外の低音をカットするサブソニックフィルター(17Hz、24dB/oct)も搭載しています。
カセットデッキ /CDプレーヤー
TEAC¥67,980税込¥74,7781台13日以内出荷カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド質量(kg)4.8消費電力(W)13電源100V AC、50/60Hz外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)モーターDCサーボモーター×1周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dBインターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)動作温度5~35℃S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上動作湿度(%)5~85(結露のないこと)ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90