カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- TEAC
- SMC(85)
- 理研計器(9)
- TRUSCO(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- TIME(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- サンワサプライ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TORAY(東レ)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(2)
- オーム電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本マテック(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- K&N(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ANEOS(1)
- ブランドをもっと見る
「rc232」の検索結果
特価

ソリッドステートステレオレコーダー
TEAC¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。 FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。 iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)質量(kg)2.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3S/N比106dB以上 (JEITA)歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)動作温度(℃)5~35入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)アナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩデジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hzダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)再生形式【録音再生】MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit
ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー
TEAC¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。 FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。 iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)22チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3S/N比106dB以上 (JEITA)歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)動作温度(℃)5~35入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)、CD:CD-R、CD-RWアナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩデジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hzダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)再生形式【録音再生】CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit、(CD-Data)44.1k/48k Hz、16/24 bit