カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • TEAC
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KSフィルター(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SMC(1)
  • StarTech.com(2)
  • TP-LINK(1)
  • UGREEN(1)
  • アドテック(1)
  • エレコム(1)
  • キクチ科学研究所(1)
  • キングジム(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd9k」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー TEAC

    Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー

    TEAC
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷
    AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
    付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz動作温度(℃)5~35入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピンBluetoothバージョン4.2 Class 2アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or moreダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ