カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • TEAC
  • ASUS(エイスース)(18)
  • ASUSTOR(11)
  • Laserliner(レーザーライナー)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • Feeltek(5)
  • Dell Technologies(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • グリーンハウス(3)
  • QNAP(3)
  • ラトックシステム(3)
  • NEC(2)
  • EPSON(2)
  • サンワサプライ(2)
  • マザーツール(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • プリンストン(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb4gb」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー TEAC

    Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー

    TEAC
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
    付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz動作温度(℃)5~35入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピンBluetoothバージョン4.2 Class 2アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or moreダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
  • ソリッドステートステレオレコーダー TEAC

    ソリッドステートステレオレコーダー

    TEAC
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。 FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。 iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。
    付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)質量(kg)2.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3S/N比106dB以上 (JEITA)歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)動作温度(℃)5~35入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)アナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩデジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hzダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)再生形式【録音再生】MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit
  • ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー TEAC

    ソリッドステート/CDステレオオーディオレコーダー

    TEAC
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    多彩な機能と豊富な端子を備えた設備用途/業務用途に最適なSDカードレコーダー/プレーヤーです。 FTPクライアント機能を搭載し、サーバーと連携した音源データのやり取りが可能な他、SNTPベースで管理される正確な時刻をもとに自動で録音や再生などの動作を行うことが可能です。 iOS/Android/Windows/Mac端末にインストールされた専用アプリケーションからのリモートコントロールや、マイク入力端子を搭載。様々な用途にフレキシブルに対応可能な1台です。
    付属品電源コード、ワイヤレスリモコン(RC-10)、ラックマウントビスキット、セキュリティービス、保証書、取扱説明書仕様【チャンネル間クロストーク】100dB以上 (JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下(40Ω 20kHzLPF)質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)22チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【アンバランス出力】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【バランス出力】コネクター:XLR-3-32、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu(1.23Vrms)、最大出力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、出力インピーダンス:200Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20Hz~20kHz、+0.5/-0.5dB(JEITA)、20Hz~40kHz、+0.5/-3dB (JEITA)デジタル出力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-32、出力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3S/N比106dB以上 (JEITA)歪率(%)0.002以下 (Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)動作温度(℃)5~35入出力【REMOTE (FRONT)】コネクター:2.5mmTRSジャック (TASCAM RC-3F、RC-20専用 別売)、【RS-232C】コネクター:D-sub 9ピン、【PARALLEL】コネクター:D-sub 25ピン、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:45mW+45mW(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷時)記録メディアSD:SD card (512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)、CD:CD-R、CD-RWアナログ入力【アンバランス入力】コネクター:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大入力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ、【バランス入力 】コネクター:XLR-3-31、(1:GND、2:HOT、3:COLD)、(LINE時)規定入力レベル:+4dBu(1.23Vrms、Ref.Level -9dBFS以外)、+6dBu(1.55Vrms、Ref.Level -9dBFS設定時)、最大入力レベル(切り換え):+15dBu(4.36Vrms、Ref.Level -9dBFS)、+18dBu(6.16Vrms、Ref.Level -14dBFS)、+20dBu(7.75Vrms、Ref.Level -16dBFS)、+22dBu(9.76Vrms、Ref.Level -18dBFS)、+24dBu(12.28Vrms、Ref.Level -20dBFS)、入力インピーダンス:10kΩ(MIC時)最大入力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最小入力レベル:-70dBu (245uVrms) 以上、入力インピーダンス:2.2kΩデジタル入力【AES/EBU】コネクター:XLR-3-31、入力インピーダンス:110Ω、フォーマット:AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)、対応サンプリング周波数:44.1k / 48k / 96k Hz、【S/PDIF】コネクター:RCAピンジャック、フォーマット:IEC60958-3、対応サンプリング周波数:32k~96k Hzダイナミックレンジ106dB以上 (JEITA)再生形式【録音再生】CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k/48k Hz、64k/128k/192k/256k/320k bps、WAV:(SD/USB)44.1k/48k/96k Hz、16/24 bit、(CD-Data)44.1k/48k Hz、16/24 bit
  • AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー TEAC

    AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー

    TEAC
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    13日以内出荷
    FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー
    付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k~320k bps、VBR質量(kg)3.6電源(V)AC 100~240、50/60Hz消費電力(W)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)受信周波数【チューナー】FM76.0M~108.0MHz,AM522k~1,629kHz出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル)オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1
AV家電カテゴリ