カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ラスタバナナ
- モノタロウ(5,478)
- ホンダ(6,618)
- トヨタ(4,398)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,791)
- TRUSCO(3,790)
- スズキ(3,634)
- エスコ(3,061)
- Kawasaki(2,621)
- MAZDA(マツダ)(2,570)
- 大阪魂(1,942)
- ニッサン(1,941)
- Panasonic(パナソニック)(1,685)
- スバル(1,549)
- SK11(1,238)
- ノーブランド(1,204)
- アズワン(1,182)
- コクヨ(1,182)
- ダイハツ(1,099)
- マキタ(1,044)
- ミツビシ(986)
- ブランドをもっと見る
ラスタバナナ
ラスタバナナのページです。ラスタバナナは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

丸ひもハンドストラップ
ラスタバナナ(2件のレビュー)¥480税込¥5281個当日出荷本製品は装着する端末を傷つけにくい金属不使用、丸ひもタイプのハンドストラップです。 松葉紐を携帯電話やスマートフォンのストラップ取り付け穴に通して固定します。耐荷重(kg)約10ストラップ長さ(cm)約14
丸紐ネックストラップ 長さ調節 安全パーツ付き BK
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥528税込¥5811個当日出荷本製品は金属部品を使用していない、機器を傷つけにくい設計のネックストラップです。本製品は危険回避機能がついています。約3gkの荷重がかかるとセーフティパーツが外れ、首が絞まる等の事故を防止します。ストラップを首から外すことなく、機器とストラップを分離できるジョイントパーツを搭載しています。※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴あがついていない場合がございます。スマートフォン等に取付穴がついていることをご確認の上お買い求めください。長さ調節パーツをスライドさせることでお好みの長さに調節可能です。肩の負担が少ない、柔らかい素材の丸ひもタイプです。セット内容ネックストラップ×1質量(g)9耐荷重(kg)約3素材ポリエステル、EVA、ポリアセタール、ABS、亜鉛合金
microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881個当日出荷本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
Air伝導完全ワイヤレスイヤホンマイク
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥3,628税込¥3,9911個当日出荷から6日以内出荷本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤータイプの完全ワイヤレスステレオイヤホンです。耳を塞がない構造で、音楽を聞きながら周囲の音や声を聞くことができます。通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。用途外の音が聞こえる耳を塞がないイヤホンセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません)寸法(mm)本体一個:56.1×39.5×18.5/ケース:3.7×68×26.7質量(g)本体一個:約10/ケース:約50入力電圧(V)5動作温度(℃)-20~60(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:45/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.3対応コーデックSBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥710~税込¥781~1個当日出荷から6日以内出荷充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
らくらくスマートフォン F-42A 薄型手帳サイドマグネット
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個当日出荷本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ケースにストラップが取り付けられるハトメが付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。セット内容ケース×1質量(g)65タイプ手帳型対応機種らくらくスマートフォン F-42A