カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • ラスタバナナ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(17)
  • ヤマダコーポレーション(12)
  • KANON(中村製作所)(50)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NASTA(ナスタ)(10)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(63)
  • 鹿島化学金属(UKB)(19)
  • 京セラ(18)
  • Wera(14)
  • ホームテイスト(14)
  • イスカル(13)
  • タンガロイ(11)
  • マキタ(11)
  • フェリック(11)
  • Mate(11)
  • シングウ(新宮商行)(10)
  • TRUSCO(7)
  • ホンダ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPK」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオイヤホンマイク ラスタバナナステレオイヤホンマイクラスタバナナ
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナcalon 完全ワイヤレスイヤホンマイクラスタバナナ
2,991税込3,290
1個
6日以内出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2入力電圧(V)4.75-5.25動作温度(℃)-20~60(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.3対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナcalon Type-C柔らかケーブルラスタバナナ
719税込791
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
calon スマートトラッカー with Apple Find My SPK ラスタバナナcalon スマートトラッカー with Apple Find My SPKラスタバナナ
1,810税込1,991
1個
6日以内出荷
本製品はApple社の「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。「探す」アプリを使用して音を鳴らし、位置を知ることができます。紛失時に位置情報が検出されると通知が受け取れる「紛失モード」に対応しています。
セット内容製品本体、電池(CR2032)、取扱説明書材質ABS、FR4寸法(mm)約54.5×30.3×6.8質量(g)9電源(V)CR2032 3コイン型リチウム電池音量最大90db対応iOS 14.5以降使用環境温度(℃)-20~45BluetoothBluetooth LowEnergy 5.2通信距離(m)Bluetooth:10~30※ご使用環境、障害物により異なります。
iPhone 16用 猫耳ケース ラスタバナナiPhone 16用 猫耳ケースラスタバナナ
2,719税込2,991
1個
6日以内出荷
iPhone 16用 猫耳ケース
calon モバイルバッテリー ラスタバナナcalon モバイルバッテリーラスタバナナ
4,810税込5,291
1個
6日以内出荷
calonシリーズ ワイヤレス充電機能(送電)と、Type-Cポート(入力/出力)を搭載したモバイルバッテリーです。MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。ワイヤレス充電部とType-Cポートに機器を接続して2台同時に充電する事が可能です。付属する充電コード(Type-C to Type-C)を使用してパソコンのType-CポートやType-Cポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示LEDインジケータ付き。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。
質量(g)115出力ワイヤレス:5W , 7.5W , 10W , 15W、Type-C:5V/2A、同時出力時 : ワイヤレス 5W/Type-C 5V/0.7A、定格容量5V/3230mAh入力Type-C:5V/3A , 9V2A(18W Max)使用電池リチウムイオン電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)-10~45梱包内容モバイルバッテリー×1 取扱説明書×1 充電専用コード(Type-C to C)×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.85V/5,000mAhバッテリー容量(mAh)5000
calon 直付けモバイルバッテリー ラスタバナナcalon 直付けモバイルバッテリーラスタバナナ
3,628税込3,991
1個
6日以内出荷
calonシリーズ USB Type-Cポート、USB Type-Cプラグを搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-Cプラグ一体型のため、ケーブルレスでスマートフォンの充電が可能です。本製品はUSB Type-Cポート、USB Type-Cプラグ共に入出力対応。Power Delivery(高速充電/蓄電)に対応しています。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電する事が可能です。本製品蓄電用の充電コード(Type-A to Type-C)が付属しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心して機内に持ち込めます。
質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~40出力【単ポート】USB Type-Cポート: 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、USB Type-Cプラグ:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A【2ポート同時出力】最大合計 5V/3A定格容量5V/2,960mAh入力【単ポート】USB Type-Cポート: 5V/3A,9V/2A、USB Type-Cプラグ: 5V/3A,9V/2A使用電池リチウムイオン電池寿命サイクル:300回梱包内容Type-C直付けモバイルバッテリー×1 , Type-A to Type-C充電専用コード30cm(データ通信不可)×1 , 取扱説明書×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.6V/5,000mAhバッテリー容量(mAh)5000
iPhone 16用 TPUリングケース ラスタバナナiPhone 16用 TPUリングケースラスタバナナ
2,264税込2,490
1個
6日以内出荷
iPhone 16用 TPUリングケース
calon ワイヤレスモバイルバッテリー ラスタバナナcalon ワイヤレスモバイルバッテリーラスタバナナ
4,537税込4,991
1個
6日以内出荷
calonシリーズ ワイヤレス充電機能(送電専用・最大10W)と、Type-Cポート(入力/出力・最大12W)を搭載したモバイルバッテリーです。MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。ケースご使用の際は、Magsafe充電に対応したケースをご使用ください。背面には横置きできるスタンド付き。充電しながら動画視聴やビデオ通話をするのにとても便利です。ワイヤレス充電部は、iPhoneやスマートフォンが傷つきにくいシリコンを採用しています。ワイヤレス充電とType-Cポート接続で、2台同時に充電する事が可能です。繰り返し使える、電池容量5,000mAhの充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示LEDインジケータ付き。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。付属する充電コード(Type-C to Type-C)を使用して、USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器等から本製品を充電できます。
質量(g)123出力ワイヤレス:5W,7.5W,10W、Type-C:5V/2.4A、同時出力 : ワイヤレス 5W / Type-C 5V/1.4A定格容量5V/3225mAh入力Type-C:5V/2.6A使用電池リチウムポリマー電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)-10~40梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(Type-C to C)×1 取扱説明書×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000バッテリー容量(mAh)5000
calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナcalon Type-C柔らかケーブルラスタバナナ
900税込990
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/10月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G
calon Type-C強靭ナイロンケーブル ラスタバナナcalon Type-C強靭ナイロンケーブルラスタバナナ
1,355税込1,491
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。ケーブル内部を強化する為、強度の高いナイロン繊維を採用しています。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/12月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno9 A質量(g)21長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容Type-C to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
calon ワイヤレスチャージャー ラスタバナナcalon ワイヤレスチャージャーラスタバナナ
1,991税込2,190
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 15Wまでの出力に対応したワイヤレス充電器です。MagSafeが搭載されたiPhoneやケースにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。高出力充電に対応するスマートフォンは最大15Wの急速充電、iPhoneは最大7.5Wで充電できます。スマートフォンと接するワイヤレス充電部は傷つけにくいシリコンを採用しています。
適合機種(2024/03月現在)【磁石による固定が可能】iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12【ワイヤレス充電のみ対応】iPhone SE (3rd generation) , Galaxy Z Flip5 , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , AQUOS R8 pro , AQUOS R7 , Xperia 5 V , Xperia 5 IV , Xperia 1 IV , Xperia 1 III , Xperia 1 II , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Find X3 Pro , LG G8X ThinQ質量(g)35長さ(m)1出力(ワイヤレス)5W , 7.5W , 10W , 15W入力(Type-C)5V/2A , 9V/2A寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容ワイヤレスチャージャー×1
calon AC充電器 ラスタバナナcalon AC充電器ラスタバナナ
1,446税込1,591
1個
6日以内出荷
calonシリーズ Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しています。
質量(g)40出力5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1