カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ラスタバナナ
  • CIO(11)
  • アドテック(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • コダック(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ゼブラ(1)
  • ニッサン(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
  • MOTTERU(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1bk2a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー ラスタバナナ

    モバイルバッテリー

    ラスタバナナ
    2,528税込2,781
    1個
    6日以内出荷
    本製品はType-Cポート、Type-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Type-Cポートから充電、給電することができます。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。iOSとAndroidを自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。 本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電することができます。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。付属する充電コード(Type-A to Type-C)を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。
    出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A本体質量(g)130定格容量5V/3185mAh入力Type-C:5V/2A時間(満充電まで)約4時間(5V/2A入力時)使用電池リチウムポリマー電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)0~45梱包内容モバイルバッテリー×1 充電用コード30cm×1 取扱説明書×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000バッテリー容量(mAh)5000