カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- iPhoneケース(1)
- iPhoneフィルム(2)
絞り込み
対応機種
- iPhone 6(2)
- iPhone 6s(3)
- iPhone 7(3)
- iPhone 8(3)
- iPhone SE(第2世代)(3)
タイプ
- 手帳型(1)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
材質
- ソフトケース(1)
特性
- スタンド機能(1)
- ストラップホール付(1)
- ポケット付(1)
- マグネット付(1)
- 薄型(1)
ブランド
- ラスタバナナ
- モノタロウ(1)
- エレコム(6)
- LEPLUS(5)
- レイ・アウト(6)
- MSソリューションズ(1)
- TORRAS(11)
- NEXTEC(10)
- MOTTERU(6)
- ナカバヤシ(5)
- エアージェイ(4)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- オーム電機(3)
- ラムマウント(3)
- マイクロネット(3)
- OtterBOX(3)
- パワーサポート(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- ブランドをもっと見る
「iphonese」の検索結果

iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳
ラスタバナナ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。仕様背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能材質ポリウレタン質量(g)120
乾電池式充電器
ラスタバナナ¥2,073税込¥2,2801個6日以内出荷本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)約208(電池6本含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本
乾電池式充電器
ラスタバナナ¥2,255税込¥2,4811個6日以内出荷本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)211(電池含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本出力電流1500mA