カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ラスタバナナ
  • ホンダ(4)
  • DIGILENT(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • RS PRO(2)
  • アイビル(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • FUYAO(1)
  • 菊地シート(1)
  • 矢崎化工(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • MOXA(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • HELLA PAGID(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcc-002」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバにゃー AC充電器 ラスタバナナモバにゃー AC充電器ラスタバナナ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
本製品は、モバにゃーシリーズ USB Type-Aポートを2個搭載したAC充電器です。本製品の2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。入力電圧は100-240Vに対応しています。本製品は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40出力DC5V 2.4A (2ポート合計最大出力)入力AC100-240V 50/60Hz共用 0.35A寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×75×38梱包内容AC充電器×1
モバにゃー モバイルバッテリー ラスタバナナモバにゃー モバイルバッテリーラスタバナナ
3,264税込3,590
1個
6日以内出荷
モバにゃーシリーズ Type-Cポート、Type-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。Type-Cポートから充電、給電することができます。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。iOS ( iPhone、iPad等 ) とAndroid ( スマートフォン、タブレット等 ) を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。機内持込みが可能で、本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電することができます。付属する充電コード ( Type-A to Type-C ) を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。
出力Type-C・Type-A×2:合計最大5V/2.1A本体質量(g)135定格容量5V/3185mAh入力Type-C:5V/2A時間(満充電まで)約4時間(5V/2A入力時)使用電池リチウムポリマー電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)0~45梱包内容モバイルバッテリー×1、充電用コード30cm×1、取扱説明書×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000バッテリー容量(mAh)5000