カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- ラスタバナナ
- モノタロウ(3)
- TORRAS(157)
- ユニケース(111)
- エレコム(77)
- MOTTERU(27)
- OWLTECH(オウルテック)(25)
- エアージェイ(18)
- CIO(18)
- StarTech.com(17)
- レイ・アウト(15)
- オーム電機(14)
- MSソリューションズ(14)
- DHA Corporation(14)
- BELKIN(ベルキン)(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- iFace(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- OtterBOX(11)
- KENWOOD(10)
- ブランドをもっと見る
「se iphone」の検索結果

iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳
ラスタバナナ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。仕様背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能材質ポリウレタン質量(g)120
iPhone17 ソフトフレームガラス
ラスタバナナ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷iPhone17 ソフトフレームガラス厚さ(mm)約0.33表面硬度約10H梱包内容保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット(保証の際に原本が必要となります)
iP17e/16e/14/13/13Pro ソフトフレームガラス
ラスタバナナ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。用途ソフトフレームガラス厚さ(mm)0.25表面硬度約10H
防水ケース Mサイズ 透明タイプ CL
ラスタバナナ¥1,164税込¥1,2801個6日以内出荷本製品は高さ約145mm周囲約175mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone 12 mini、iPhone SE(第2世代)、Xperia Ace等(4.7インチ)が収納できるMサイズです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1質量(g)38(本体) 6(ストラップ)
calon ワイヤレスチャージャー
ラスタバナナ¥1,991税込¥2,1901個6日以内出荷calonシリーズ 15Wまでの出力に対応したワイヤレス充電器です。MagSafeが搭載されたiPhoneやケースにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。高出力充電に対応するスマートフォンは最大15Wの急速充電、iPhoneは最大7.5Wで充電できます。スマートフォンと接するワイヤレス充電部は傷つけにくいシリコンを採用しています。適合機種(2024/03月現在)【磁石による固定が可能】iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12【ワイヤレス充電のみ対応】iPhone SE (3rd generation) , Galaxy Z Flip5 , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , AQUOS R8 pro , AQUOS R7 , Xperia 5 V , Xperia 5 IV , Xperia 1 IV , Xperia 1 III , Xperia 1 II , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Find X3 Pro , LG G8X ThinQ質量(g)35長さ(m)1出力(ワイヤレス)5W , 7.5W , 10W , 15W入力(Type-C)5V/2A , 9V/2A寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容ワイヤレスチャージャー×1
ライトニングケーブル
ラスタバナナ¥1,619~税込¥1,781~1個6日以内出荷本製品はiPhone、iPod、iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-A to Lightning)です。安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電することが可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。適合機種iPhone SE(第3世代) / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 / iPhone SE(第2世代) / iPhone 11 pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone11 / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone8 Plus / iPhone 7 / iPhone7 Plus / iPhone SE / iPhone6s / iPhone 6s Plus / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad Air(第3世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第6世代) / iPad Pro 12.9-inch(第2世代) / iPad Pro 10.5-inch / iPad(第5世代) / iPad Pro 9.7-inch / iPad Pro 12.9-inch(第1世代) / iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad(第4世代)セット内容充電・通信ケーブル×1色ホワイト
calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク
ラスタバナナ¥2,991税込¥3,2901個当日出荷から6日以内出荷本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2入力電圧(V)4.75-5.25動作温度(℃)-20~60(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.3対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
完全ワイヤレスイヤホンマイク
ラスタバナナ¥3,255税込¥3,5811個当日出荷から6日以内出荷本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:3/充電ケース:22入力電圧(V)5動作温度(℃)0~40(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.2対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
Lightning柔らかケーブル
ラスタバナナ¥2,073~税込¥2,280~1個6日以内出荷本製品はiPhone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。色ホワイト梱包内容Type-C to Lightningケーブル×1
乾電池式充電器
ラスタバナナ¥2,255税込¥2,4811個6日以内出荷本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。用途本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)211(電池含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形電池6本出力電流1500mA
乾電池式充電器
ラスタバナナ¥2,073税込¥2,2801個6日以内出荷本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。)。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。用途本製品はお手持ちのUSBケーブルを使用してスマートフォン等を充電することができます。質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~45本体質量(g)約208(電池6本含む)出力電圧(V)5.0±0.25入力電圧(V)6.0~9.0(単3形乾電池6本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×85×30梱包内容モバイルバッテリー×1、単3形乾電池6本