オズマのページです。オズマは、オフィスサプライ、自動車用品などの商品を提供しています。現在81件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載オズマ
Lightning用高耐久オーディオ変換アダプタ 4cmオズマ
乾電池式単3×4本USBタイプオズマ
U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φオズマ
Type-C用オーディオ変換アダプター DAC搭載オズマ
スマートフォン用DC充電器カールケーブルタイプオズマ
4in1Multi(C&A to C&B)ケーブルオズマ
Type-C用やわらかケーブルオズマ
Type-C用AC充電器CUBEタイプ2.0m/2.4Aオズマ
スマートフォン用DC充電器USBタイプ2A/2ポートオズマ
DC充電器USBポート1Port 1Aオズマ
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 2Portオズマ
自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Portオズマ
Power Delivery対応AC-USB充電器 29Wオズマ
Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAhオズマ
デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品オズマ
ケーブル一体型リチウム充電器 4000mAhオズマ
ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品オズマ
乾電池式単3×4本USBタイプ 充電専用microケーブル1m付オズマ
スマートフォン用高出力対応切り替えスイッチ付通信充電ケーブルオズマ
スマートフォン用DC充電器巻取オズマ
スマートフォン用DC充電器1m 2Aオズマ
スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3Aオズマ
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.3Aオズマ