カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オズマ
- エレコム(14)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- GROOVY(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ラトックシステム(1)
- カモン(1)
- タイムリー(1)
- 変換名人(1)
- MCO(1)
「MicroUSB A-MicroB」の検索結果
特価

デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品
オズマ¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。付属品MicroUSB50cmケーブル質量(g)228出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0Aバッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)50充電端子micro-B・Type-C給電端子USB-A・Type-C