絞り込み
対応機種
- iPhone 7(6)
- iPhone 8(6)
- iPhone SE(第3世代)(1)
色
グレー(1)
ピンク(2)
ブラック(4)
ブルー(3)
ベージュ(3)
ホワイト(3)
タイプ
- ケース型(4)
材質
- ハイブリッドケース(1)
- 衝撃吸収ケース(3)
ブランド
- Hamee(ハミィ)
- モノタロウ(1)
- iFace(351)
- メディアカバーマーケット(9)
- TP-LINK(3)
- SKC(環境測定)(2)
- ホームテイスト(1)
- シェモア(1)
- j5 create(1)
- audison(1)
「iface」の検索結果
![[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ブラック) Hamee(ハミィ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731805-190510-02.jpg)
[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ブラック)
Hamee(ハミィ)(1件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201個当日出荷仕様ストラップホール付き材質アルミノシリケートガラス、TPUタイプケース型![[iPhone 8/7専用]iFace First Class Standardケース(ブラック) Hamee(ハミィ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731726-190510-02.jpg)
[iPhone 8/7専用]iFace First Class Standardケース(ブラック)
Hamee(ハミィ)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷仕様ストラップホール付き材質ポリカーボネート、TPU、鉄色ブラックタイプケース型対応機種iPhone8、iPhone7![[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ベージュ) Hamee(ハミィ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731814-190510-02.jpg)
[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ベージュ)
Hamee(ハミィ)(1件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201個当日出荷色ベージュ対応機種iPhone8、iPhone7![[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(グレー) Hamee(ハミィ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731787-190510-02.jpg)
[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(グレー)
Hamee(ハミィ)¥3,200税込¥3,5201個当日出荷仕様ストラップホール付き材質アルミノシリケートガラス、TPUタイプケース型![[iPhone 8/7専用]iFace First Class Standardケース(ホワイト) Hamee(ハミィ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731753-190510-02.jpg)
[iPhone 8/7専用]iFace First Class Standardケース(ホワイト)
Hamee(ハミィ)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷仕様ストラップホール付き材質アルミノシリケートガラス、TPU色ホワイトタイプケース型対応機種iPhone8、iPhone7![[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ネイビー) Hamee(ハミィ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731796-190510-02.jpg)
[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ネイビー)
Hamee(ハミィ)¥3,200税込¥3,5201個当日出荷色ネイビー対応機種iPhone8、iPhone7
iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh
Hamee(ハミィ)¥3,600税込¥3,9601個3日以内出荷iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。iFaceケースのカーブラインに合わせた長めのコネクタと専用ラウンド設計。外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー(iPhone 16の場合は約0.7回の充電可能)。充電しながらスマホを使用できる。入出力コネクタを搭載し、ケーブルなしで給電・充電が可能。最大出力PD20Wで、タブレットの充電にも対応。PD3.0規格、QC3.0規格を搭載しているので幅広い機器に急速充電が可能。2台同時充電可能。小さいバッグやポケットにも収納できて、持ち運びしやすい。ストラップホール付き。保護回路搭載の安全設計(過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能、過充電保護、過放電保護)。急速充電モードが一目でわかるLEDランプ搭載。バッテリー残量を4段階で表示。持ち運び時にコネクタを保護するシリコンキャップ付き。シリコンキャップは本体にくっついているので紛失の心配なし。表面はさらりとしたマット加工付属品USB-C to USB-Cケーブル(約30cm)仕様【放電サイクル(回)】500色ブラック容量【電池】3.7V/5000mAh質量(g)97出力USB-C (C1・C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時】5V/3A(最大15W)C1入出力コネクタC2入出力ポート定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1、C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A寸法(cm)約縦5.0×横7.9×厚2.5保証期間有(1年)内蔵電池リチウムイオン電池蓄電時間(時間)2
iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh
Hamee(ハミィ)¥4,500税込¥4,9501個3日以内出荷外出先での充電は電源やコードが気になるところ。そんな時はこのMagSynqモバイルバッテリーをスマートフォンの背面にくっつければ、いつでもどこでも充電OK。マグネットが内蔵されているので、MagSafe対応スマートフォンの背面にピタッとくっつき、簡単に付け外しができます。フィンガーバンドにもなる折りたたみスタンド付き。外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー。位置ズレしにくいマグネット吸着式で、充電停止や速度低下の心配なし※1。ワイヤレス充電の最大出力は10W。2つの出力ポートを使って、複数のデバイスを同時充電可能※2。保護回路搭載の安全設計。最大出力2.4Aなので、タブレットの充電にも対応。接続機器を自動認識して最適な充電を行うSmart IC搭載付属品USB-A to USB-Cケーブル 1本(約30cm)仕様【PSマークの種類】丸PSEマーク色ブラック質量(g)153出力USB-C出力 5V/2.4A 、USB-A出力 5V/2.4A 、ワイヤレス出力 10W/7.5W/5W【合計】5V/2.4A定格容量【電池】3.7V/5000mAh入力USB-C 5V/2A寸法(cm)約縦9.5x横6.3x厚1.9内蔵電池リチウムイオンポリマー素材ポリカーボネート、ポリウレタン、マグネット蓄電時間(時間)3充放電回数(回)500
iFace マイク付き ワイヤードイヤホン 3.5mmプラグ
Hamee(ハミィ)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラー。Φ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンド。オリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力。お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンド。マイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズ。リモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。フラットケーブルで絡まりづらい。接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要。イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい。有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリ。ポータブル音楽プレーヤー、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能。家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。邪魔になりにくいL字型プラグ付属品イヤーピース(S、Lサイズ)材質ABS、PVC、シリコンケーブル長(m)1.25(端子部分含む)本体質量(g)14保証期間6か月端子3.5mmプラグ音圧感度(dB/mW)92
iFace マイク付き ワイヤードイヤホン USB-C
Hamee(ハミィ)¥1,800税込¥1,9801個当日出荷から3日以内出荷充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラー。Φ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンド。オリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力。お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンド。マイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズ。リモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。フラットケーブルで絡まりづらい。接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要。イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい。有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリ。iPhone、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能。DAC(高音質変換チップ)内蔵による高音質・高互換性付属品イヤーピース(S、Lサイズ)材質ABS、PVC、シリコンケーブル長(m)1.25(端子部分含む)本体質量(g)14保証期間6か月端子USB-C音圧感度(dB/mW)100




![[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ブラック) Hamee(ハミィ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731805-190510-02.jpg)
![[iPhone 8/7専用]iFace First Class Standardケース(ブラック) Hamee(ハミィ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731726-190510-02.jpg)
![[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ベージュ) Hamee(ハミィ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731814-190510-02.jpg)
![[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(グレー) Hamee(ハミィ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731787-190510-02.jpg)
![[iPhone 8/7専用]iFace First Class Standardケース(ホワイト) Hamee(ハミィ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731753-190510-02.jpg)
![[iPhone 8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース(ネイビー) Hamee(ハミィ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41731796-190510-02.jpg)