絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

出光NTG

出光NTGのページです。出光NTGは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在92件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本グリース株式会社
所在地〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目12番4号本社ビル
特価
本日11月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリンググリス 出光NTG

    ベアリンググリス

    出光NTG(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
  • ニグルーブ 出光NTG

    ニグルーブ

    出光NTG(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • カートリッジリチューム 出光NTG

    カートリッジリチューム

    出光NTG(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
    用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
  • カプラーMOグリス 出光NTG

    カプラーMOグリス

    出光NTG
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。
    用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。色黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物
  • ラスファイタースプレー 出光NTG

    ラスファイタースプレー

    出光NTG(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
    用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。色淡黄色~茶褐色タイプ無臭使用温度範囲(℃)常温使用温度範囲常温使用ガス高圧ガスLPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.142L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • カートリッジシャーシグリス 出光NTG

    カートリッジシャーシグリス

    出光NTG
    ¥529税込¥582
    1本(400g)
    当日出荷
    カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
    用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。色褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
  • シャーシグリス 出光NTG

    シャーシグリス

    出光NTG
    ¥3,898税込¥4,288
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
    用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120滴点(℃)201混和ちょう度332増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.8危険物の類別非危険物銅板腐食合格特性付着性、耐水性
  • カートリッジモリブデン 出光NTG

    カートリッジモリブデン

    出光NTG(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
    用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適色黒使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • カートリッジシャーシ 出光NTG

    カートリッジシャーシ

    出光NTG
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(400g×20本)
    5日以内出荷
    カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。 特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
    用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。 鉄道車両の車輪の軸受。 各種産業機械の転がり・すべり軸受。外観褐色バター状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプカルシウム石けんグリース
  • ニグリザーバーグリス 出光NTG

    ニグリザーバーグリス

    出光NTG
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1L)
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
    用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース仕様酸化安定度(kPa 70℃,100hr)15色褐色バター状使用目的グリース、集中給脂滴点176混和ちょう度(25℃)415離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1000g銅板腐食合格特性給脂性、潤滑性、粘着性、耐水性
  • ニグルーブRM 出光NTG

    ニグルーブRM

    出光NTG
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100g×12本)
    当日出荷
    耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。
    用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa塩水噴霧(120h)A級滴点260湿潤性(500h)A級混和ちょう度(25℃, 60W)285離油度(%)(100℃, 24h)2.0蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4危険物の類別非危険物銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
  • ニグルーブMP-DX 出光NTG

    ニグルーブMP-DX

    出光NTG(5件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶(16kg)
    当日出荷
    機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
    用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物特性潤滑、耐水、耐摩耗
  • サンクール 出光NTG

    サンクール

    出光NTG
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。 防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。 防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。 抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
    容量(L)20pH9.4引火点(℃)なし外観無色透明動粘度(mm2/s)2.7(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)68.2(25℃)特性防錆性、防腐性、防カビ性
  • エースコート 出光NTG

    エースコート

    出光NTG
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    11日以内出荷
    鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。 1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。 2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
    用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆 2. 製品及び部品の一時~短期防錆 3. 鉄鋼金属製品の短期防錆仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級容量(L)20外観黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)19.8屋内放置3ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
  • サンライト MC-300M 出光NTG

    サンライト MC-300M

    出光NTG
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    サンライトMC-300Mは鉱油含有の切削・研削用ソリュブルタイプの金属加工油剤であり、鋳鉄から合金鋼までのあらゆる材料に対応が可能です。
    仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(2%濃度)容量(L)20pH9.5外観【希釈液】淡黄色半透明動粘度(mm2/s)【原液】100(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)38.3(25℃)
  • ニグリザーバー 出光NTG

    ニグリザーバー

    出光NTG
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(500mL×15本)
    4日以内出荷
    リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
    用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリースちょう度(25℃、混和) 415使用目的グリース、集中給脂滴点(℃)176外観褐色バター状離油度(%)(50℃、30hr) mass% 15.4蒸発量(%)(70℃、22hr)0.49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類銅板腐食(A法、室温、24hr)合格酸化安定度(kPa)(70℃、100hr)15.0
  • キングスターEP 出光NTG

    キングスターEP

    出光NTG(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(400g×20本)ほか
    5日以内出荷
    有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。 ポリマー入りなので付着性に優れます。 酸化安定性・機械安定性が優れています。 極圧性が優れています。 長寿命です。 防錆性・耐水性が優れています。
    用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。 一般作業機械の軸受潤滑。 各種ギヤー・モーターの潤滑。 衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。使用目的潤滑外観黄色バター状危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ニグタイトM 出光NTG

    ニグタイトM

    出光NTG
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。 酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
    用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受滴点189℃外観黒色バター状危険物の類別非危険物特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ニグタイトLMS 出光NTG

    ニグタイトLMS

    出光NTG
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1缶(16kg)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    潤滑性・耐摩耗性に優れています。 酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。 機械安定性が優れています。 耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
    用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。使用目的潤滑外観褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性
  • ニグタイトLE 出光NTG

    ニグタイトLE

    出光NTG(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。 極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
    用途一般機械の軸受。 バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。 その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。使用目的潤滑外観黄褐色バター状危険物の類別非危険物特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
  • サンカット EFA-13N 出光NTG

    サンカット EFA-13N

    出光NTG
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
    用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)13.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
  • サンカット SA-100P 出光NTG

    サンカット SA-100P

    出光NTG
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。 起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。 油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
    容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)113危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)36.7(25℃)
  • ラスファイター 出光NTG

    ラスファイター

    出光NTG
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1缶(20L)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ニグルーブ CP 出光NTG

    ニグルーブ CP

    出光NTG
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    極圧性・耐摩耗性が良好です。耐水性が良好です。圧送性が優れています。
    用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
  • ニグタイト LTS-00 出光NTG

    ニグタイト LTS-00

    出光NTG
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
    用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
  • サンライト 出光NTG

    サンライト

    出光NTG
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
    容量(L)20pH9.6引火点(℃)なし外観半透明動粘度(mm2/s)69(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.2(25℃)特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性
  • サンカット SA-200NL 出光NTG

    サンカット SA-200NL

    出光NTG
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(3%濃度)容量(L)20pH9.5外観【希釈液】乳白色エルマジョン動粘度(mm2/s)【原液】85(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)38.4(25℃)
  • ニグエース 出光NTG

    ニグエース

    出光NTG
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。 耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
    用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など 建設機械・一般産業機械の軸受など色淡黄褐色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度2号滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度280(25℃)増ちょう剤ウレア基油鉱物油チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)特性極圧性、耐水性、耐熱性商品タイプウレアグリース混和安定度320(10万回)
  • ニグタイトLA 出光NTG

    ニグタイトLA

    出光NTG
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(16kg)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
    用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。使用目的潤滑外観淡褐色バター状危険物の類別非危険物特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力
  • ニグルーブ 出光NTG

    ニグルーブ

    出光NTG
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。 極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
    用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。 プレス機械の潤滑箇所。 その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。危険物の類別非危険物特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性商品タイプリチウムグリース
  • サンカット EF-20 出光NTG

    サンカット EF-20

    出光NTG
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
    用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N4種8号相当引火点(℃)178外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)20.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
  • サンカット EF-10 出光NTG

    サンカット EF-10

    出光NTG
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
    用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。容量(L)20規格JIS N4種7号相当引火点(℃)174外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)13.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
  • サンカット EFA-20N 出光NTG

    サンカット EFA-20N

    出光NTG
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
    用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)168外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)19.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
  • サンカット EFC-30N 出光NTG

    サンカット EFC-30N

    出光NTG
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    淡黄色で作業性が良く、低ミストで作業環境に優れています。 炭素鋼・鋳鉄・非鉄金属の旋削・フライス・タップ加工に適しています。
    容量(L)20引火点(℃)212外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)29.3(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
  • サンカット EFD-15N 出光NTG

    サンカット EFD-15N

    出光NTG
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)186外観黄褐色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)14.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
  • サンカット EFD-10N 出光NTG

    サンカット EFD-10N

    出光NTG
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)164外観黄褐色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)10.0(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
  • サンカット EFD-5N 出光NTG

    サンカット EFD-5N

    出光NTG
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
  • サンカット EF-32N 出光NTG

    サンカット EF-32N

    出光NTG
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
    用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。容量(L)20規格JIS N2種3号相当引火点(℃)220外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)31.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
  • サンカット EF-25N 出光NTG

    サンカット EF-25N

    出光NTG
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    10日以内出荷
    不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
    用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。容量(L)20規格JIS N3種7号相当引火点(℃)180外観淡黄色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)25.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
  • サンカット EF-15N 出光NTG

    サンカット EF-15N

    出光NTG
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    10日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
    用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)174外観茶褐色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)14.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L5.5危険物の性状非水溶性