カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • 出光NTG
  • RS PRO(73)
  • 吉武製作所(旧:みづほ物産)(43)
  • NAKANE(15)
  • ラッセルホブス(Russell Hobbs)(14)
  • Kawasaki(7)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • R-GOT(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • サンドビック(2)
  • 日研工作所(2)
  • 河部精密工業(KSK)(2)
  • Russell Hobbs(2)
  • KSK(1)
  • 協育歯車(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ワイエス工機(1)
  • Strong Tool(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホブ」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンカット EF-32N 出光NTGサンカット EF-32N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
6日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。容量(L)20規格JIS N2種3号相当引火点(℃)220外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)31.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-15N 出光NTGサンカット EF-15N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)174外観茶褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)14.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L5.5危険物の性状非水溶性
ホブ盤特集