カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • NETGEAR(14)
  • マイクロネット(6)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • CKD(2)
  • アトラス(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • コクヨ(1)
  • SONY(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • 松浪硝子(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aps-001」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STMCanon
45,980税込50,578
1個
当日出荷
35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー・非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカスレンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)69.2長さ(mm)約44.3質量(g)約130フィルター直径(Φmm)49レンズ構成7群7枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM CanonRFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMCanon
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)〇搭載テクノロジー・非球面レンズ優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアルオートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカスレンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macroマニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。
最大径(Φmm)69長さ(mm)約84.5質量(g)約310フィルター直径(Φmm)55レンズ構成13群17枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)