カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 事務用品(2)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • KANON(中村製作所)(17)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 日立産機システム(4)
  • ITT CANNON(4)
  • N-TONER(4)
  • オリオン機械(3)
  • ノーブランド(3)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • JIT(3)
  • ポラロイド(polaroid)(3)
  • 明治機械製作所(2)
  • エコリカ(2)
  • ゼネラル(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • SPARKFUN(2)
  • エム・デー・エス(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • IGRIS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon 042」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正トナーカートリッジ Canon 042 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 042

    Canon
    39,980税込43,978
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    適合LBP443i/442/441/441e種別純正品モノクロトナー適合メーカーCANON
  • 純正トナーカートリッジ Canon 054 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 054

    Canon(12件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    タイプトナーカートリッジ 054エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 004
  • ロール紙/スタンダード普通紙2 Canon

    ロール紙/スタンダード普通紙2

    Canon(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
    長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64入数2本/箱
  • カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon

    カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400

    Canon
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
    セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)質量(kg)約1.7形式フラットベッド型(原稿固定型)消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3エコマーク認定認定ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42光源RGB 3色LED時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi使用環境温度(℃)5~35電源供給USBバスからの供給読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビットグリーン購入法適合走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取りエコマーク認定番号18 155 026
  • 純正インクカートリッジ Canon BCI-7e Canon

    純正インクカートリッジ Canon BCI-7e

    Canon(80件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    グリーン購入法適合品
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon
  • 手ブレ補正機能付双眼鏡 10×42L IS WP Canon

    手ブレ補正機能付双眼鏡 10×42L IS WP

    Canon
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
    仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°型式プリズム双眼鏡質量(g)1100(電池別)電源単3形電池×2本倍率10倍寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×175.8×85.4眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2°最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42三脚取付ねじ標準ねじ(1/4)(本体下部)視度調整(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分レンズ構成(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用)手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替)アイレリーフ(mm)16射出瞳位置4.2mm
  • ロール紙/プレミアム普通紙 Canon

    ロール紙/プレミアム普通紙

    Canon
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
    長さ(m)(巻)50対応オートカット可能坪量(g/m2)80入数2本/箱
  • カッターセット Canon

    カッターセット

    Canon(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    セット内容カッター×1、カッター受け×1対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000、Mk1500、Mk1100、Mk1000
  • ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】 Canon

    ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(薄口) 】

    Canon
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
    対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)170素材光沢
  • ロール紙/厚口コート紙HG Canon

    ロール紙/厚口コート紙HG

    Canon
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
    仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙坪量(g/m2)145紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
  • 純正トナーカートリッジ Canon 337 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 337

    Canon(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    適合SateraMF249dw/245dw/236n/244dw/242dw/232w/229dw/226dn/216dw/216n/224dw/222dw種別純正モノクロトナータイプトナーカートリッジ 337適合メーカーCANON
  • ロール紙 Canon

    ロール紙

    Canon(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    フォト半光沢紙HG
    1巻長さ(m)30対応オートカット・完全フチなし印刷
  • 耐水ポスター合成紙(マット) Canon

    耐水ポスター合成紙(マット)

    Canon(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)。屋外用途に適した高耐水性・高耐光性のラージフォーマットプリンタ用 キヤノン純正耐水ポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
    長さ(m)30.5紙質マット紙坪量(g/m2)110入数1本/箱
  • 交換ランプ(LV-HD420/LV-X420用) Canon

    交換ランプ(LV-HD420/LV-X420用)

    Canon
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    LV-HD420/LV-X420用交換ランプ
  • 純正インクカートリッジ Canon PFI-306 Canon

    純正インクカートリッジ Canon PFI-306

    Canon(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 010
  • ロール紙/コート紙2 Canon

    ロール紙/コート紙2

    Canon
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
    仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2入数1本
  • ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(厚口) 】 Canon

    ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(厚口) 】

    Canon
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
    対応完全フチなし印刷坪量(g/m2)255素材光沢
  • ロール紙/スタンダード半光沢紙 Canon

    ロール紙/スタンダード半光沢紙

    Canon
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンター用半光沢紙。
    1巻長さ(m)30機能フチなし対応坪量(g/m2)170
  • 防炎クロスHG Canon

    防炎クロスHG

    Canon
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用防炎クロス。
    タイプ【フチなし印刷対応】左右フチなしのみ、【オートカット】オートカット可能1巻長さ(m)20坪量(g/m2)183
  • 耐水ポスター合成紙(マット)糊付 Canon

    耐水ポスター合成紙(マット)糊付

    Canon
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)糊付き。屋外用途に適した高耐水・高耐光な合成紙ベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。
    タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能1巻長さ(m)20坪量(g/m2)285入数1本/箱
  • ロール紙/スタンダード光沢紙 Canon

    ロール紙/スタンダード光沢紙

    Canon
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンター用光沢紙。
    1巻長さ(m)30機能フチなし対応坪量(g/m2)170
  • ロール紙/微粒面光沢 ラスター Canon

    ロール紙/微粒面光沢 ラスター

    Canon
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用 キヤノン写真用紙 微粒面光沢 ラスター
    1巻長さ(m)30.5機能フチなし対応坪量(g/m2)260
  • ロール紙/写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon

    ロール紙/写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]

    Canon
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用 キヤノン写真用紙 光沢プロ[プラチナグレード]
    1巻長さ(m)30.5機能フチなし対応坪量(g/m2)300
  • ロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPM Canon

    ロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPM

    Canon
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用キヤノン写真用紙・プレミアムマット。なめらかな仕上がりと発色性に優れた高級感のあるマットフォトペーパーです。
    仕様フチなし印刷対応:完全フチなし、オートカット:可能1巻長さ(m)約30.5坪量(g/m2)210
  • 耐水バナービニール(マット)2 LFM-WRBV2 Canon

    耐水バナービニール(マット)2 LFM-WRBV2

    Canon
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    屋外用途に適した高耐水・高耐光なターポリンタイプのキヤノン純正耐水バナー用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
    仕様フチなし対応:左右、オートカット:可能1巻長さ(m)約15.3坪量(g/m2)530
  • Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP463i Canon

    Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP463i

    Canon
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    卓越した高速印刷により、高い生産性を実現。省スペース設計に、より使い勝手を追求したA3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。片面45枚/分、両面42ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
    付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.0秒●プリント速度:A4片面:45枚/分、A4両面:42ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約30.2型番メーカー:6491C001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2、412~2、472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 014
  • バックライトフィルムHG Canon

    バックライトフィルムHG

    Canon
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用バックライトフィルム。
    タイプ【フチなし印刷対応】フチなし非対応、【オートカット】印刷後パネル操作にてオートカット1巻長さ(m)30坪量(g/m2)165
  • 耐水ポスター合成紙(マット)糊付 Canon

    耐水ポスター合成紙(マット)糊付

    Canon
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスタービニール(マット)糊付き。 商品概要 屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。
    タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】一部機種、印刷後パネル操作にてオートカット1巻長さ(m)20坪量(g/m2)310
  • マットラベルⅡ Canon

    マットラベルⅡ

    Canon
    26,980税込29,678
    1箱
    5日以内出荷
    キヤノン カラーラベルプリンター用のマットラベル用紙です。
    形状ロール対応機種LX-D5500、LX-P5500入数2000枚×5巻=10000枚
  • ステレオマイクロホン Canon

    ステレオマイクロホン

    Canon
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。 電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。 カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。 その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。 指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。
    本体質量(g)約110感度-42dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×84×130対応機種1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M周波数特性50~16000Hz出力インピーダンス(Ω)550使用湿度範囲85%以下使用可能温度範囲0~+40℃使用電池CR2032×1個コード長さ(cm)約25音声単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル
  • A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451 Canon

    A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451

    Canon
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP451。高速印刷、高画質でありながら帳票用紙の生産性を高めた、無線LAN搭載のコンパクトモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
    仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2エコマーク認定認定本体質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 35ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷) 6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード4961C003適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 047
  • カッターセット TM-CT03 Canon

    カッターセット TM-CT03

    Canon
    1,198税込1,318
    1台
    8日以内出荷
    半切カッターx1、カッター受け台x1
    対応機種Mk2600/Mk2500/Mk2100/Mk2000/Mk1500/Mk1100/Mk1000入数カッター×1、カッター受け×1
  • A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411 Canon

    A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411

    Canon
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP411。高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
    仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C007適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ
  • 純正トナーカートリッジ Canon 062 Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 062

    Canon(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品モノクロエコマーク認定認定対応機種LBP453i/452/451/451e/411RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号22 132 003
  • GF-C081 A4 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×5冊入 Canon

    GF-C081 A4 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×5冊入

    Canon
    15,980税込17,578
    1箱(5冊×500枚)
    13日以内出荷
    高白色用紙 1箱(500枚×5冊/箱)
    仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●厚さ:93μm●秤量:81g/m2●備考:白色度 約100% 秤量 81.4g/m^2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-42
  • バッテリーパック BA-30 Canon

    バッテリーパック BA-30

    Canon
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    BP-F600用交換バッテリー
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171225●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-11
  • A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e Canon

    A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e

    Canon
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e。帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
    仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C004適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ