カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • ノーブランド(2)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • エコリカ(1)
  • ゼネラル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon LP3000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナーカートリッジ Canon 326 Canon純正トナーカートリッジ Canon 326Canon(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
適合機種メーカーCanon適合LBP6200/6230/6240ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2100タイプトナーカートリッジ326
純正トナーカートリッジ Canon 304 Canon純正トナーカートリッジ Canon 304Canon(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
適合MF4010/MF4120/MF4130/MF4150/MF4270/MF4330d/MF4350d/MF4370dn/MF4380dn/MF4680/D450種別純正品ブラック適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000タイプトナーカートリッジ304
純正インクカートリッジ Canon BCI-326 Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-326Canon(121件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 023
トナーカートリッジ CanonトナーカートリッジCanon
35,980税込39,578
1本
当日出荷
CRG-062/輸入品
適合機種メーカーCanon対応機種Satera LBP453i/LBP452/LBP451/LBP451E/411印字枚数11000枚
A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411 CanonA3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411Canon
60,980税込67,078
1台
欠品中
A3モノクロレーザービームプリンター LBP411高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C007適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ
A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e CanonA3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451eCanon
97,980税込107,778
1台
欠品中
A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C004適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ