カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- Canon
- BIGM(丸山製作所)(24)
- EPSON(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- INA(1)
- JIT(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SMC(4)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エコリカ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(5)
- カラークリエーション(2)
- ニッサン(2)
- プレジール(1)
- 廣杉計器(2)
- 日本ナインスター(5)
- ブランドをもっと見る
「ew-052」の検索結果
特価

レンズフード
Canon¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から7日以内出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
RFレンズ RF24mm F1.8 MACRO IS STM
Canon¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷F1.8の大きなボケ表現、ワイドなハーフマクロ撮影が楽しめる大口径・広角単焦点レンズ。0.5倍のハーフマクロ撮影、大口径F1.8のボケ味と24mmの広い画角を活かしたワイドマクロ撮影が楽しめます。小型軽量で快適な撮影を実現。気軽に持ち運ぶことができる、全長約63.1mm、質量約270gの小型・軽量を実現。高画質と小型化を両立した光学設計で、機動力と携帯性を損なうことなく、様々な場面で軽快に撮影が可能です。手ブレ補正効果5.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は5.0段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 EOS R3/R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。搭載テクノロジー。非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ハイブリッドIS。角度ブレとシフトブレ、ふたつの手ブレを同時に補正する手ブレ補正機構。ハイブリッドIS。STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。長さ(mm)約63.1質量(g)約270倍率(倍)最大0.5(撮影)羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)52レンズ広角単焦点レンズ最大径(Φmm)約74.4レンズ構成9群11枚撮影距離(m)0.14(最短)絞り22(最小)画角74°00’・53°00’・84°00’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-52II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-65B(別売)