カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
絞り込み
ブランド
- Canon
- SMC(31)
- オーム電機(8)
- SHINKO(新興製作所)(7)
- 生興(5)
- EARTH MAN(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- コクヨ(2)
- 新ダイワ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ウッドワン(2)
- DUKE(デューク)(2)
- I-VALUE(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
「lbp-1」の検索結果

Satera A4モノクロレーザービームプリンター LBP172
Canon(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷高速印刷、両面印刷、無線LANに標準対応。設置場所を選ばないコンパクトA4モノクロモデル。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.9型番メーカー:6353C005寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 006
Satera A4モノクロレーザービームプリンター LBP171
Canon¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.9型番メーカー:6353C009寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 006
LBP用環境ヒーター EH-A1
Canon¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンター本体またはPF-A1の底面に取り付け、プリンターとは別に電源が必要です。対応機種LBP8100、LBP443i、LBP442、LBP441、LBP441e、LBP8730i、LBP8720、LBP8710、LBP8710e
LBP用環境ヒーター EH-G1
Canon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット、LBP用環境ヒーター EH-G1。標準カセットまたはPF-L1に取り付けます。プリンターとは別に電源が必要です。カスタマーエンジニアによる有償作業となります。グリーン購入法適合
LBP用環境ヒーター EH-D1
Canon¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット。プリンターの底面に取り付け、プリンターとは別に電源が必要です。対応機種LBP853Ci、LBP852Ci、LBP851C
A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP411
Canon¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷A3モノクロレーザービームプリンター LBP411。高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C007適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ
環境ヒーター EH-H1
Canon¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷用紙の吸湿を低減させるためのヒーターユニット、LBP用環境ヒーター EH-H1。プリンター本体またはオプションペーパーフィーダーの底面に取り付けます。本体とは別に電源が必要です。
A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP451e
Canon¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e。帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2本体質量(kg)約20.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297対応(両面印刷)無し機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード4961C004適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタ
モノクロレーザービームプリンター Satera LBP321
Canon¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、 ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズSatera消費電力(W)約570(動作時平均)エコマーク認定認定本体質量(kg)約11.5(トナーカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)解像度2400dpi相当使用環境温度(℃)10~30印刷速度片面:43、両面:36(枚/分・A4)関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)A4:5.7給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号19 155 006