カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- Canon
- AGENT(7)
- 日東工器(3)
- コクヨ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 日本ノート(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- GB[制御機器](1)
「lp77」の検索結果
特価

交換レンズ
Canon¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。 画面中心から周辺まで高解像・高コントラストを実現します。 UDレンズや研削非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。 [ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。 10枚羽根絞りによる、美しい円形絞りも。また、レンズフィルター装着による防塵・防滴性能を発揮。 フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れています。機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載。付属品レンズキャップE-77II、レンズフードES-83、レンズポーチLP1319全長(mm)108本体質量(g)約950倍率(倍)最大撮影:0.19羽根枚数絞り:10枚(円形絞り)最大径(Φmm)89.8構成レンズ:9群15枚撮影距離(m)最短:0.4絞り最小:16マウントRFマウント径(mm)フィルター:77
交換レンズ
Canon¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷画角全域で、高い描写性能を発揮する標準ズームレンズ。 全長107.3mm 、質量約700gの小型・軽量設計を実現しています。 静止画撮影時における高速AFと、動画撮影時の滑らかなAFを可能にするナノUSMをLレンズで初めて採用しました。 また、5段分の光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を強力にサポート。 絞りやシャッタースピード、ISO感度などの機能が割り当てられるコントロールリングにより、新しい操作性を実現します。付属品レンズキャップE-77II、レンズフードEW-83N、レンズポーチLP1319全長(mm)107.3本体質量(g)約700倍率(倍)最大撮影:0.24羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)レンズ標準ズームレンズ最大径(Φmm)83.5構成レンズ:14群18枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:22マウントRFマウント径(mm)フィルター:77
EF24-105mm F4L IS II USM
Canon¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷広い画角をカバーするLレンズ標準ズームが待望のリニューアル。4枚のガラスモールド非球面レンズを効果的に配置し、周辺光量落ちを抑え鮮明に描写できます。さらに、フレア・ゴーストを抑制するASCを採用。シャッター速度換算約4段分※の手ブレ補正や、汚れに強いフッ素コーティングなどにより、さまざまな使用状況に対応。付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-83M、レンズケース LP1219全長(mm)118質量(g)(約)795倍率(倍)(最大)0.24フィルター直径(Φmm)77レンズ標準ズームレンズ最大径(Φmm)83.5レンズ構成12群17枚撮影距離(m)(最短)0.45マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)74°~19°20'・53°~13°・84°~23°20'
EF16-35mm F4L IS USM
Canon¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷画面の隅々までシャープに描写する、高解像感・高画質を実現。広角ズームレンズでありながら、シャッター速度換算で4段分(CIPAガイドライン準拠)の手ブレ補正も搭載し、新たな表現領域を開拓します。大口径非球面レンズ、UDレンズの採用により、歪曲収差や像面湾曲などを大幅に抑制。付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-82、レンズポーチ LP1219全長(mm)112.8質量(g)(約)615倍率(倍)(最大)0.23羽根枚数9フィルター直径(Φmm)77レンズ超広角ズームレンズ最大径(Φmm)82.6レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最小)22マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)98°~54°・74°10'~38°・108°10'~63°
RFレンズ RF14-35mm F4 L IS USM
Canon¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷”RF14-35mm F4 L IS USM”は、焦点距離14mmの超広角撮影を実現し、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準の性能を追求した「L(Luxury)」レンズです。 「RFレンズ」のラインアップに、ズーム全域で開放F値4の高画質と携帯性を両立した広角ズームレンズを加えることで、広角・標準・望遠からなる「F4 L IS USM ズームレンズシリーズ」としてユーザーの多様なニーズに応えます。 焦点距離14mmの超広角撮影を実現しています。現行のEFレンズと比較して焦点距離が2mm広角化することで、より広がりのある映像表現や、遠近感を強調した撮影が可能です。 14mmから35mmの焦点距離をカバーすることで、風景や建築、スナップ、ポートレートなど多様な撮影シーンに対応します。 ズーム全域での高画質と小型・軽量を両立 「UDレンズ」2枚、「UD非球面レンズ」1枚、「ガラスモールド非球面レンズ」2枚を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域で中心部から周辺部までの高画質を実現しています。 さらに、カメラ側の電子歪曲収差補正を生かした小型・軽量設計により、全長約99.8mm、質量約540gの優れた携帯性を実現しています。 「EOS R5」(2020年7月発売)装着時は、ボディー内の手ブレ補正機構と協調制御することで、静止画撮影時に7.0段の手ブレ補正効果を実現し、動画撮影時も高い手ブレ補正効果を発揮します。 また、ボディー内手ブレ補正機構を搭載していない「EOS R」(2018年10月発売)装着時も、レンズ内光学式手ブレ補正機構により5.5段の手ブレ補正効果を実現しています。付属品レンズポーチ LP1219(同梱)、レンズフード EW-83P(同梱)、レンズキャップ E-77II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)本体質量(g)540倍率(倍)0.38羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77径(Φ)×全長(mm)84.1×99.8レンズ構成12群16枚撮影距離(m)0.2絞り最小22マウントRFマウント