カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 家電(7)
絞り込み
ブランド
- Canon
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,437)
- エレコム(368)
- SPARKFUN(69)
- CC印(ニッカトー)(47)
- レニショー(34)
- RS PRO(34)
- StarTech.com(30)
- ミツビシ(27)
- ZF[自動車用品](20)
- MARKLESS STYLE(19)
- 三菱ふそう(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- テスコム(11)
- 王冠印(11)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- オーム電機(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「mark a」の検索結果
特価

インクジェットプリンター PIXUS PRO-S1 MarkⅡ
Canon¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】。A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】。高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi液晶モニター3.0型液晶プリント方式インクジェットインク8色染料(独立)給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)プリントヘッド(総ノズル数)6144使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm)給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応ありRoHS指令(10物質対応)対応色数8色グリーン購入法適合商品タイププリンタ
オフカメラシューコード OC-E4A
Canon¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷マルチアクセサリーシューに対応し、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。<マルチアクセサリーシュー対応>。マルチアクセサリーシューに対応した、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。アクセサリー接続部に、マルチアクセサリーシューに対応したアクセサリーを接続して使用することができます。また、マルチアクセサリーシューアダプターAD-E1を併用することで、従来アクセサリーシュー対応のアクセサリーを接続することもできます。※オフカメラシューコードを複数組み合わせた場合の互換性については動作保証外。※マルチアクセサリーシュー スマートフォンリンクアダプター AD-P1(Android)は使用不可。<電源ライン・音声ラインの追加>。コードには電源ライン※、音声ラインが追加されており、スピードライト、スピードライトトランスミッター、ステレオマイクロホンなどを装着して使用することができます。※ストロボなど接続するアクセサリーによってはアクセサリーの電池が必要。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ接続部:約38.8×36.7×47.4、アクセサリー接続部:約34.8×35.1×47.4コード長さ(cm)約80(伸長時)適合カメラEOS R3、EOS R5 C(VIDEOモードのみ)、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
バッテリーパック LP-E6P
Canon¥15,980税込¥17,5781個当日出荷バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 。EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥549~税込¥604~1冊(20枚)ほか当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
インクジェット用紙 プラチナグレード
Canon¥1,598税込¥1,7581個(20枚)当日出荷から5日以内出荷キヤノン最高峰写真用紙。作品はもちろん、大切な思い出の写真に。対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, G7030, G6030, G5030, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR4530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4700, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iX7000, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9500 Mark II, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100, PIXUS PRO-10S, PIXUS PRO-10, PIXUS PRO-1白色度(%)98紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]
Canon¥1,098~税込¥1,208~1個(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
写真用紙・光沢 ゴールド
Canon¥3,298税込¥3,6281個(20枚)当日出荷美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
インターフェースケーブル
Canon¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷MicroB対応のUSB3.0ケーブルです。USB3.0対応のEOSをPCなどに接続するために使用します。接続方式USB3.0(A-MicroB)対応機種1D X MarkⅡ、5Ds、5DsR、 5D MarkIV、7DMk2
RFレンズ RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM
Canon¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷世界初の全周190°の画角をカバー、焦点距離7-14mmの軽量フィッシュアイズームLレンズ。【世界初全周190°、広角端7mmをカバー】。世界初、全周190°、広角端7mmの画角をカバー。広い画角を活かし、周囲の情報をより広く取り込むことで、自然な広がりのある全周魚眼を撮影できます。EF8-15mm F4L フィッシュアイ USMより画角が10°広い、190°全周魚眼を実現しました。【1本で2種類の異なる魚眼効果】。フルサイズカメラ装着時は全周魚眼~対角線魚眼の2種類の異なる魚眼撮影を実現。APS-Cカメラ装着時は対角線魚眼を含む超広角ズーム撮影が可能です。【ズーム機能】。魚眼撮影にズーム機能を組み合わせることで、歪みを活かした画角の変化を表現に加えることができます。動画撮影時は、連続する画角の変化を活かしたダイナミックな映像の撮影が可能。EOS C50、R6 Mark III、C400のオープンゲート記録時は、3:2のアスペクト比でケラレのない全周魚眼での動画撮影が可能です。また、魚眼撮影の利便性を向上するズームリミット/ロックスイッチを搭載。【魚眼レンズ×開放F値2.8の表現力】。・明るいワイド端開放F2.8。EF8-15mm F4L フィッシュアイ USMが全域F4に対して、本製品は開放F値2.8-3.5を実現して明るいレンズに仕上げています。広角側ではより速いシャッター速度が使えるため暗所撮影に有利です。・最短撮影距離0.15mのクローズアップ撮影。最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率0.35倍まで被写体に大きく近づいて撮影可能。フィッシュアイレンズ特有の最大190°の広い画角と遠近感を活かし、表現力豊かな個性あふれるクローズアップ撮影が楽しめます。・屋外での撮影の自由度を上げる、コーティング技術。フィッシュアイレンズは画角が広く、撮影時に画面内に太陽光等の強い光源が入りやすく、フレアやゴースト発生への注意が必要です。従来の蒸着膜コーティングに比べて高い反射防止効果を持つコーティング技術ASC(Air Sphere Coating)を採用。曲率の大きなガラス面にASC採用により、フレアやゴーストを低減し、高画質の実現に寄与しています。【静止画も動画も快速・快適オートフォーカス】。リアフォーカス+STM駆動に加え、マイクロプロセッサーによるアクチュエータ制御とカメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、高速で高精度なAFを実現。静止画撮影での高速・高精度AFと動画撮影での静かでなめらかに追従するAFシステムにより、動きの激しい被写体でも高品質に撮影することができます。【動画性能】。バックフォーカスを確保することでドロップインフィルターに対応。特に、ドロップイン可変式NDフィルターAを使い濃度を調整することで、明るさが連続して変化する環境下やスローシャッターで水面を滑らかに表現したい動画撮影に便利です。ドロップイン円偏光フィルターAは特に風景写真で効果を発揮し、青空をより深く再現したり、葉の色を鮮やかに表現することが可能。ドロップインフィルター機構を内部に搭載しながらも軽量で、取り回しがよく、機動力を活かした撮影が可能です。またリアフォーカスの採用により、フォーカス移動時に画角が変化するブリージングの発生を抑制。フォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラでも安定した構図で動画撮影が行えます。【手軽に180°VR画像・映像を撮影できる、VR対応】。本製品で撮影した魚眼映像は自社アプリEOS VR Utilityで半球パノラマ映像(180°VR)に変換することができ、ヘッドマウントディスプレイやPCでのVR映像視聴が可能。VR映像制作ユーザーの「高画質な180°VR映像を必要とするユースケース」に対応します。仕様フィルター径:非対応セット内容レンズキャップLP1219、レンズフードEW-76、レンズキャップ 7-14、レンズダストキャップRF質量(g)476倍率(倍)最大撮影:0.35(14mmAF時)羽根枚数絞り:9枚寸法(Φ×mm)最大径×長さ(約):76.5×109.4レンズ構成11群16枚撮影距離(m)最短:0.15(7-14mmAF時)絞り最小:22(7mm時)、29(14mm時) ※1/3 段表示時画角(水平・垂直・対角線)190°~149°45'・190°~99°50'・190°~180°
写真用紙・絹目調
Canon¥879~税込¥967~1個(20枚)ほか5日以内出荷しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
写真用紙・微粒面光沢 ラスター
Canon¥4,398税込¥4,8381個(20枚)5日以内出荷落ちついた質感をかもしだす”微粒面”の光沢紙(半光沢紙)です。優れた速乾性により、プロユースが求める高い生産性に貢献します。照明の影響を受けにくい特長があるので、プロユースや作品の展示、鑑賞に適しています。対応機種PIXUS iP8730、PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530、PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10、PRO-S1、PRO-G1、PIXUS PRO-1坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
マットフォトペーパー
Canon¥1,898税込¥2,0881個(20枚)5日以内出荷光沢のない、マット調のしっとりとした質感の写真用紙です。厚さ0.22mmでコシがあるタイプなので、カレンダーやペーパークラフト、スクラップブックの台紙、POPにも最適です。サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP8730/PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1白色度(%)93紙厚(mm)0.22坪量(g/m2)170カテゴリー写真用紙(上質紙タイプ)
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。寸法(mm)約155W×51H×95D質量(g)約335(電源コード、保護カバーを除く)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)約2定格出力DC12.6V/1.63A使用湿度範囲85%以下充電時間LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本使用可能温度範囲+5℃~+40℃アズワン品番64-9619-76適合バッテリーLP-E19/LP-E4N/LP-E4適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
写真用紙・プレミアムマット
Canon¥3,298税込¥3,6281個(20枚)5日以内出荷高級感のある質感に、自然な白さで厚みのあるマットな仕上がりになるキヤノン写真用紙(マット紙)です。滑らかな面質・発色性に優れたプロ・ハイアマ向けのマット用紙で、写真から絵画の様な作品まで楽しめます。サイズA3ノビ対応機種PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1白色度(%)92紙厚(mm)0.31坪量(g/m2)210カテゴリーマット紙(上質紙タイプ)
ACアダプター AC-E19N
Canon¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷AC-E19の後継機で、DCカプラーDR-E19と接続し、家庭用電源で使用するためのACアダプターです。仕様外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(mm):約118.0×34.0×51.4(接続コード除く)その他DC 12.0V/5.0A(60W)質量(g)約249(電源コード除く)対応機種EOS R1、EOS R3、EOS-1D X Mark III










![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)