カテゴリ
- 家電(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
- Canon
- BIGM(丸山製作所)(18)
- Nikon(ニコン)(16)
- PENTAX(ペンタックス)(6)
- SONY(ソニー)(5)
- 富士フイルム(5)
- KITACO(5)
- SIGMA(シグマ)(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- コシナ(3)
- コミー(2)
- 日研工作所(2)
- ミヤコ自動車(2)
- OM SYSTEM(2)
- アイセル(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(3)
「mf28」の検索結果

Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF286dn
Canon¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷デザインを一新し、使いやすさや利便性が進化。充実機能を備えたA4モノクロレーザー複合機。コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。両面印刷・片面読込対応ADF・SEND Liteを標準搭載(無線LAN非対応)。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約12.5型番メーカー:6354C015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF288dw
Canon¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。片面読込対応ADF・両面印刷・無線LANを標準搭載。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約12.5型番メーカー:6354C008寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw
Canon¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。両面読込対応ADF・両面印刷・無線LAN・SEND Liteを標準搭載。PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite機能」。 SEND Liteは、パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。 高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約13.4型番メーカー:6354C007寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
キヤノン EF-S24mm F2.8 STM
Canon¥21,980税込¥24,1781個欠品中35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。全長(mm)22.8本体質量(g)約125倍率(倍)最大撮影:0.27羽根枚数7フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)68.2レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.16F値(最小絞り)22マウントキヤノンEF-Sマウント
交換レンズ TS-E50mm F2.8L マクロ
Canon¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷画質の向上と、マクロ撮影も可能にした標準アオリレンズ。2枚のUDレンズの採用により画面の周辺部まで高画質化、歪曲収差を極限まで抑制。付属品ケース、フード全長(mm)114.9質量(g)約945倍率(倍)(最大撮影)0.5羽根枚数9(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ標準アオリレンズ最大径(Φmm)86.9レンズ構成9群12枚撮影距離(m)(最短)0.273F値(最小絞り)32マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)40°・27°・46°
交換レンズ TS-E90mm F2.8L マクロ
Canon¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷高い光学性能と操作性を備えた広角アオリレンズ。付属品ケース、フード全長(mm)116.5質量(g)約915倍率(倍)(最大撮影)0.5羽根枚数9(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ広角アオリレンズ最大径(Φmm)86.9レンズ構成9群11枚撮影距離(m)(最短)0.39F値(最小絞り)45マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)22°40’・ 15°10’・27°(通常)/ イメージサークル Φ67.2mm
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷焦点距離24mmから70mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と3枚の「UDレンズ」を含む15群21枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を達成しています。IS搭載により、撮影領域を拡大させた標準ズームレンズです。 また、最大撮影倍率は32mm時に0.30倍を実現しています。付属品ケース・フード仕様【最大撮影倍率】約0.3倍全長(mm)125.7(沈胴時)本体質量(g)約900羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)88.5(沈胴時)レンズ構成15群21枚撮影距離(m)(最短)0.21絞り(最小)22マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷焦点距離15mmから35mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 広角端の焦点距離が15mmで、建築や風景、ポートレートなどにおいて、被写体から大きく離れずにワイドに撮影したり、遠近感を強調した写真表現が可能です。 さらに、3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と2枚の「UDレンズ」を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を実現しています。付属品ケース・フード仕様【最大撮影倍率】約0.21倍全長(mm)126.8(沈胴時)本体質量(g)約840羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)88.5(沈胴時)レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最小)22マウントRFマウント
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷F70-200mm F2.8 L IS USMは、描写性能や操作性、堅牢(けんろう)性などで最高水準の性能を追求した「L(Luxury)」レンズです。 大口径マウントとショートバックフォーカスを生かし、フルサイズセンサー搭載のレンズ交換式カメラ用として開放F値2.8の同焦点距離レンズでは、最軽化を実現しています。(レンズ収納時) 本レンズをラインアップに新たに加えることで、広角・標準・望遠からなる「F2.8 L IS USMズームレンズシリーズ」を構築し、プロ・ハイアマチュアを中心に表現の幅をさらに広げていきます。付属品ケース・フード仕様【最大撮影倍率】約0.23倍全長(mm)146(沈胴時)本体質量(g)約1070羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77最大径(Φmm)89.9(沈胴時)レンズ構成13群17枚撮影距離(m)(最短)0.7絞り(最小)32マウントRFマウント
EF16-35mm F2.8L III USM
Canon¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷プロ・ハイアマチュアに人気の開放F2.8の大口径広角ズームが進化。大口径ガラスモールド両面非球面レンズ2枚、研削非球面レンズ1枚の効果的な配置で、歪曲収差/像面湾曲/非点収差を抑制。UDレンズ2枚の採用で色収差を大幅に低減。付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88D、レンズケース LP1222全長(mm)127.5質量(g)(約)790倍率(倍)(最大)0.25羽根枚数9フィルター直径(Φmm)82レンズ大口径・超広角ズームレンズ最大径(Φmm)88.5レンズ構成11群16枚撮影距離(m)(最短)0.28マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)98°'~54°・74°10''~38°・108°10'~63°
RFレンズ RF28mm F2.8 STM
Canon¥49,980税込¥54,9781個当日出荷質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>。フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF長さ(mm)約24.7(収納時)質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根:7枚フィルター直径(Φmm)55レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短0.23絞り最小22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'