カテゴリ

  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • 三菱ふそう(19)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • ホンダ(11)
  • COVER WORK(カバーワーク)(11)
  • タンガロイ(6)
  • 鶴見製作所(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • スバル(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • ハーフェレ(4)
  • コスメック(4)
  • イスカル(3)
  • 岩崎電気(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • CCP(3)
  • NWB(日本ワイパブレード)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf70」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-10 Canon

    CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-10

    Canon
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    iPF650/655/670/670MFP/680/685、iPF750/755/760/765/770School/770MFP/780/785/830/840/850専用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。
  • RFレンズ RF70-200mm F4 L IS USM Canon

    RFレンズ RF70-200mm F4 L IS USM

    Canon
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    EOS Rシステムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かした、独自の光学系を採用。従来機種に比べ大幅な小型・軽量化を達成しつつ、ズーム全域で画面中心から周辺までLレンズにふさわしい高画質、快適な操作性を実現しました。 ズーム全域で高画質。 ボディ内IS搭載のEOS Rカメラに装着時は最大7.5段分の手ブレ補正効果を発揮(静止画撮影時)。 200mmで暗いシーンを撮影する際も、手持ちのまま軽快なスナップが可能です。 小型・軽量。 USMによるAF性能向上。 静粛かつ高速性・制御性に優れたナノUSMを搭載。
    付属品ケース・フード仕様RFマウント長さ(mm)119質量(g)695倍率(倍)0.28(最大撮影)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77最大径(Φmm)83.5機能UDレンズ、ASC、フッ素コーティング、IMAGESTABILIZER、ナノUSM、フルタイムマニュアル、リアフォーカス、防塵防滴、コントロールリングレンズ構成11群16枚撮影距離(m)0.6絞り32アズワン品番64-8002-91画角29°00′- 10°00′・19°30′- 7°00′・34°00′- 12°00'
  • RFレンズ RF70-200mm F2.8 L IS USM Z Canon

    RFレンズ RF70-200mm F2.8 L IS USM Z

    Canon
    579,800税込637,780
    1個
    5日以内出荷
    インナーズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。幅広い撮影シーンで高画質を実現する静止画撮影に加え、アイリスリング(絞りリング)の搭載やパワーズームアダプターPZ-E2/PZ-E2Bへの対応により快適な動画撮影も実現します。【全ズーム域、画面の隅々まで高画質を実現】。UD非球面レンズを含む非球面レンズ3枚の効果的な配置により画面全体の高画質化を、さらにスーパーUDレンズ2枚の効果的な配置により、ズーム全域での色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現しました。【瞬間を止める、美しくボケるF2.8】。大口径F2.8の明るさにより、浅い被写界深度をいかした大きく美しいボケの表現や、速いシャッタースピードや限られた光量下でISO感度を抑えシャープな画像の撮影が可能です。【EXTENDER RFシリーズに対応】。ズーム全域でEXTENDER RF1.4×およびRF2×に対応。エクステンダー装着時98-280mm/F4(EXTENDER RF1.4×使用時)、140-400mm/F5.6 (EXTENDER RF2×使用時)のズーム域をカバーします。高速AFで、ボディー内手ブレ補正搭載カメラとの協調ISも利用できるため、快適な超望遠ズーム撮影が行えます。【ゴースト・フレアを効果的に低減、小絞り時も光を美しく表現】。反射防止効果の高いASCを採用し、ゴーストを効果的に抑制。レンズ内部の不要な反射を回避する設計とあいまって、光源が画面に写り込むようなシチュエーションでもクリアな画像を実現。11枚の円形絞り羽根を採用し、小絞り時でも美しい円形ボケと印象的な光芒の表現を実現しました。【動画も静止画も、スムーズで高精度なAF】。2つのナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御とEOS Rシステムのデュアルピクセル CMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。動画撮影においても、動作中の静粛性の高さと、被写体の動きやタッチフォーカス操作へのなめらかな追従により、高品質な動画撮影ができます。【レンズ単体中央5.5段、協調制御中央7.5段、周辺7.0段のIS搭載】。レンズ内手ブレ補正のみの使用で中央5.5段、ボディー内手ブレ補正機構との協調制御で中央7.5段、周辺7.0段のISを搭載。スローシャッターでの手持ち静止画撮影では、安定したフレーミングとフォーカシングによりシャープな映像が撮影でき、動画では構図の安定した撮影が行えます。【多様なスタイルに対応した操作性と信頼性】。動画撮影時のセッティングの簡便さを考え、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zと共通外装、操作系として設計、デザインされています。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため、機材への組み込み、重心バランスの面からも使い勝手に優れています。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zとフィルターサイズも共通となっており、複数サイズのフィルターを用意する必要がありません。また、操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し水やほこりの浸入を防ぐ防じん・防滴構造を採用するなど、さまざまな状況下で安心して撮影に集中できるよう、耐久性と堅牢性を追求した設計となっています。【パワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの連携】。工具不要で着脱可能なパワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの組み合わせで、スムーズなズーミング撮影が行なえます。ズーム駆動には放送用やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用、すばやいズーム操作となめらかな低速ズームを細かく調整できます。
    倍率(倍)最大撮影:0.2(70mm時)、0.3(200mm時)フィルター直径(Φmm)82レンズ構成15群18枚絞り最小:22、羽根枚数:11枚直径×長さ(mm)最大:(約)Φ88.5×199画角(水平・垂直・対角線)(°):29~10・1930'~7・34~12撮影距離(mm)最短:0.49(70時)、0.68(200時)
  • レンズフード Canon

    レンズフード

    Canon
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    「RF70-200mm F2.8 L IS USM」用 標準付属レンズフード。「RF70-200mmF2.8LISUSM」用標準付属レンズフード
    種別ET-83F(WIII)