カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • Canon
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(86)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(13)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • 大洋ツール(7)
  • VISHAY(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • PITWORK(日産)(5)
  • レイ・アウト(5)
  • タイテックス(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 岡崎精工(3)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • アルインコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt26」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マクロツインライトMT-26EX-RT(W) Canon

    マクロツインライトMT-26EX-RT(W)

    Canon
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    電波ワイヤレス多灯撮影に対応。位置・角度自在の接写用ストロボ。【両側発光時のガイドナンバーは約26】。両側発光時のガイドナンバーは約26。大光量で撮影できます。さらに、左右のライト間で光量比もコントロール可能(8:1~1:8まで1/2段ステップ13段階)。片側発光時のガイドナンバーは約19.9です。【光の当て方を細かく調整可能】。左右のライトはそれぞれ、垂直方向(上方45°~下方45°)と水平方向(内側60°~外側30°)の角度調整に加え、取り付けリング上での回転が可能(上方50°~下方30°)。取り付けリングから発光部を外して撮影することも。自由な角度調整によって、立体感を演出したり、影の向きを変更したり、思い通りのライティングが行えます。【電波通信ワイヤレスマスター機能搭載】。光通信に加え、電波通信に対応。5グループ(最大15台)のストロボを同時に制御できます。発光モード(E-TTL/マニュアル/外部調光)はグループごとに設定可能。リモートレリーズにも対応し、離れた位置に設置したストロボを動かしたその場で撮影できます。【白トビを抑えて自然な明るさに】。最小光量の制御限界が1/512に拡大し、従来のマクロツインライト(最小光量:1/64)で白トビしてしまっていたシーンも適切に調光制御。超近接撮影時も白トビを抑え、ディテールまで鮮やかに描写できます。ディフューザーを装着することで、さらに光量を抑えることも可能です。【クイック発光機能搭載で、撮りたい瞬間を逃さない】。充電ランプが緑色の、フル充電前の状態での発光が可能に(クイック発光)。電源を入れた直後や連続撮影時など、これまで逃していたシャッターチャンスの撮影を実現します。【その他】。約0.1~5.5秒と充電時間の短縮を実現。また、シャッター速度最高1/8000秒でのストロボ撮影が可能。被写体ブレや手ブレの抑制に有効なほか、絞り開放で背景をぼかすこともできます。
    仕様【最大ガイドナンバー】両側発光:約26/片側発光:約19.9(ISO100・m)型式E-TTL II/E-TTL自動調光・近接撮影用ツイン式ストロボ電源本体:単3形アルカリ乾電池 4本 ※単3形ニッケル水素電池使用可能本体質量(g)約570(電池別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御部】69.5×90.0×112.5、【発光部+取り付けリング】232.2×49.1×91.1ワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応照射角上下約65°、左右約65°(発光部基準位置/片側)使用可能回数発光:約100~700回(単3形アルカリ乾電池使用時)適合カメラEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra閃光時間通常発光:約1.8ms以下、クイック発光:約2.3ms以下可動範囲(°)発光部:基準位置よりワイヤレスストロボ機能【垂直方向】上方45(22.5間隔)/下方45(22.5間隔)、【水平方向】内側60(15間隔)/外側30(15間隔)、【取り付けリング上の回転】上方50(5間隔)/下方30(5間隔)
  • マクロライトアダプター AD-M1-RA Canon

    マクロライトアダプター AD-M1-RA

    Canon
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    RF35mm F1.8 MACRO IS STMをMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプター。
    モデルEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra
  • マクロライトアダプター AD-M1-LA Canon

    マクロライトアダプター AD-M1-LA

    Canon
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    RF100mm F2.8 L MACRO IS USMをMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプター
    モデルEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra
  • マクロライトアダプターセット AD-M1 Canon

    マクロライトアダプターセット AD-M1

    Canon
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    マクロライトアダプターセット AD-M1は、RFマクロレンズ等にマクロツインライトMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプターセットです。本商品は以下の商品で構成されています。取り付けリング A AD-M1-MA。マクロライトアダプター AD-M1-RA。1/AD-M1-LA。1/AD-M1-LB/AD-M1-LC/AD-M1-LD。マクロライトアダプター AD-M1-RA/AD-M1-LA は別売。取り付け台座 A AD-M1-FA ×2。取り付けリングAから着脱可能
    寸法(mm)154.7×114.5×28.3構成取り付けリング A AD-M1-MA、マクロライトアダプター AD-M1-RA、マクロライトアダプター AD-M1-LA、マクロライトアダプター AD-M1-LB、マクロライトアダプター AD-M1-LC、マクロライトアダプター AD-M1-LD、取り付け台座 A AD-M1-FA ×2※取り付けリングAから着脱可能
  • コンパクトバッテリーパック Canon

    コンパクトバッテリーパック

    Canon
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    リサイクルタイムの短縮と大量発光を実現する、防塵・防滴性能を持つ外部電源。単3形アルカリ乾電池8本を収納可能。外部電源に対応したEXシリーズに使用できます。
    質量(g)約230(電池別)対応機種スピードライト600EX II-RT/スピードライト600EX-RT/スピードライト580EX II/スピードライト580EX/スピードライト550EX/スピードライト540EZ/スピードライト430EZ/マクロリングライトMR-14EX/マクロリングライトMR-14EX II/マクロツインライトMT-26EX-RT/マクロツインライトMT-24EX